「セーバーソー 鉄工用」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 最大ストローク(mm)29 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)43 質量(kg)3.3 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース 本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165 トラスコ品番354-4168
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 最大ストローク(mm)29 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)3.2 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ 本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170 トラスコ品番377-9441
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。 スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。 ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。 握りやすい2層構造フロントカバー。
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 最大ストローク(mm)32 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)4.5 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167 トラスコ品番447-7588
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
1パック(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)