132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(日立工機)ばら釘打機
狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ。持ちやすいグリップラバー。釘を保持するマグネット付
仕様●使用エアホース:一般圧エアホース、内径:8mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式 付属品保護メガネ、油さし 寸法(mm)機体:108×111×69 質量(kg)0.6 使用空気圧力(MPa)0.55~0.69 使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘) 使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

狭い場所でも手軽に釘打ち 本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。 白色LEDライト付 フック付 マグネット付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板 付属品保護メガネ 質量(kg)0.9(蓄電池除く) 打撃数(min-1[回/分])4000 使用釘(mm)【釘長さ】25~90、【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11 アズワン品番64-7056-31 全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
1台
18,980 税込20,878
欠品中

HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23] 打込速度(秒)3本/秒以上 保証期間2年(ユーザー登録時)
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
クラス最軽量、手狭な場所でも軽快な取り回し。 クラス最細径、軽量コンパクトボディ 狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。先端が見やすく正確な打込み 斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。先端が細く、隅打ちもラクラク! 置床施工、パーチクルボードへもしっかり打込み ソフトグリップ採用、柔らかな握り心地で釘打ち作業による疲労を軽減。 グリップラバーの内側にクッション材を使用
付属品保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A) 使用釘(mm)長さ:(針金連結釘)32~50、(シート連結釘)25~45 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23) 動力(形式)ピストン往復動式 保証期間2年(ユーザー登録時) 空気消費量(L/本)1.0[1.96MPa(20kgf/cm2)時] 使用釘(装てん数)連結方式と釘装てん数:(針金連結釘)400、(シート連結釘)200
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)高圧釘打機
きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載 脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付 狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状 空打防止機構 ダイヤル式打ち込み深さ調整
用途建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め 家具製造 薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業 付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナ トラスコ品番378-0261 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.98~2.26 使用釘(mm)(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1 空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×57×241 使用ホース(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内 適合釘【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U 使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ばら釘打機
業界初!高圧対応モデル。狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ。持ちやすいグリップラバー。出力を無段階で調整できる調圧器付。釘を保持するマグネット付
仕様●使用エアホース:高圧エアホース、内径:5mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式 付属品保護メガネ、油さし 寸法(mm)機体:175×111×69 質量(kg)0.7 使用空気圧力(MPa)1.76~2.26 使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘) 使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等 仕様パワー切替機構ない 付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A) 質量(kg)2.4 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 使用釘(mm)(針金連結釘)45~75 長さL×高さH×幅W(mm)287×295×132 保証期間2年 打込速度(秒)3本 空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時) 使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300 関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。 圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP! 新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。 持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。 電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。 収納時に便利な可倒式ハンドル採用。 180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。 HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。 連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。 別売の補助タンクに接続が可能です。 ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。
用途釘打機用 付属品ショルダーベルト 種類低振動・小型・軽量 消費電力(W)1450 モーター直流ブラシレスモーター コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付 保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)高圧ピン釘打機
調圧器搭載で部材に適した打込み力に簡単調整 コンパクトボディ
付属品保護メガネ、ケース、油さし、六角棒スパナ(3mm)、ノーズキャップ(A)(フロア打ち用)2個 質量(kg)1 使用釘(mm)15~35 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 空気消費量(L/本)0.5(1.96MPa(20kgf/cm2)時) アズワン品番64-7056-33 使用ホース高圧専用 使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

0.6mmピン釘で美しい仕上がりです。
用途内装仕上げ。 適合(ネイル)頭径0.6×胴径0.6×長さ15~35 トラスコ品番378-0236 幅(mm)47 全長(mm)238 高さ(mm)162 使用空気圧力(MPa)0.44~0.69 本数('ピン装填数)100本 空気消費量(L/本)0.55
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し パワー切替機構搭載で作業に合わせて手元で簡単に面一調整が可能 エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等 仕様パワー切替機構あり 付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A) 質量(kg)2.5 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 使用釘(mm)(針金連結釘)45~75 長さL×高さH×幅W(mm)304×295×132 保証期間2年 打込速度(秒)3本 空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時) 使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300 関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷


振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
種類静音、小型、軽量 消費電力(W)1500 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9] モーター直流ブラシレスモーター 運転方式圧力センサー式 コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付 回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150 保証期間2年(ユーザー登録時)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初!55mmのピン釘でしっかり留める。0.6mmピン釘で美しい仕上がり。スマートプッシュ機構搭載でさらにきれいな仕上がりに。回転式大形フック採用。
用途厚みのある巾木・回り縁や石こうボードを留める 付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打ち用2個)、六角棒スパナ(4mm) トラスコ品番378-0244 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.98~2.26 使用釘(mm)(ピン釘)長さ15~55、線径0.6×0.6 空気消費量(L/本)1.2(0.69MPa{7kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)228×58×241 使用ホース高圧専用 適合釘P0615、P0619、P0625、P0630、P0635、P0645、P0650、P0655 使用釘(装てん数)(ピン釘)100本(1連)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6 使用電池マルチボルト蓄電池 本体寸法(全長×高さ)(mm)227×270 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(1.21MB)
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 軽量10.8Vながら18V従来機同等以上のレスポンスで軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)
質量(kg)1.9(BSL1240M装着時) 電圧(V)10.8 使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 本体寸法(全長×高さ)(mm)227×264 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(1.21MB)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
9日以内出荷

1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感 メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力 36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい 電源スイッチ 電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。 2灯式LEDライト 照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。 好バランス ダイヤル式打込み深さ調整付 空打ち防止機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5 モーター直流ブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 使用釘仕上釘 使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
159 税込175
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1袋(10本)ほか
149 税込164
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
149 税込164
翌々日出荷

1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
翌々日出荷

1個
199 税込219
翌々日出荷

1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
149 税込164
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
339 税込373
9日以内出荷

品番890389 部品名称テールカバー.マガジン組セツト 形状図番119
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
229 税込252
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)