3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm) 質量(kg)17(コードを除く) 全負荷電流(A)15 傾斜切断(°)0°(直角)~45° 切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115 砥石寸法(mm)厚さ4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640 切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104 バイス 高さ(mm)78 バイス最大口幅(mm)235 切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増 ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備 36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能! サイレントモード・キックバック軽減システム搭載 LEDライト装備 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 蓄電池電圧(V)36/18 ノコ刃外径(Φmm)150 取付穴径(Φmm)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600 容量(A)蓄電池:2.5/5 最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40 仕様角度切り範囲:0~左45° モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時) 質量(kg)6.6(蓄電池装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増。ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備。36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能!。サイレントモード・キックバック軽減システム搭載。LEDライト装備通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様角度切り範囲:0~左45° 付属品急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、六角棒スパナ、電池カバー、バイススタンド、チューブ 質量(kg)6.6(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600 ノコ刃外径(Φmm)150 モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18X 充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40 容量(A)蓄電池:2.5/5 関連資料(0.53MB)
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷