15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用 大型プロテクタ採用 (N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい) (N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.39~0.78 ステープル装填数100本(1連) 空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)高圧フロア用タッカ
50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。
用途フローリング施工 使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95 付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用) トラスコ品番378-0201 質量(kg)1.4 使用空気圧力(MPa)1.76~2.26 空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296 使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内 使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

「コードレスでエア感。」 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長さまで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等 電圧(V)36 質量(kg)3.1(電池装着時) 1充電当たりの作業量約2200本 ステープル長さ(mm)16.19.25.32.38 ステープル装填数90(1連+15本)
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロアタッカ用ステープル 4mm幅フロアタッカ対応
用途フロア材、合板の締結 本数5000本 線径(mm)1.25×0.95(MA線)
1箱(5000本)
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)フロアタッカ
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用) トラスコ品番378-0198 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa)0.49~0.78 使用釘(mm)16~38 空気消費量(L/本)0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)高圧フロア用タッカ
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。 単発・連続切替機能付。 調圧器付で手元で圧力調整が可能。
付属品保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打用) 質量(kg)1.2 ステープル装填数115本(1連+40本) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] ステープル長さ(mm)16~38 空気消費量(L/本)0.8(1.96Mpa{20kgf/cm2}時) 使用ホース高圧専用
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷



1個
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149 税込164
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)高圧タッカ
大形プロテクタ採用。空打防止機構、ダイヤル式打ち込み深さ調整。
質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa)1.76~2.26 ステープル装填数100本(1連) ステープル長さ(mm)13~25 空気消費量(L/本)0.6(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 使用ホース高圧専用
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷


「コードレスでエア感。」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長まで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、充電器、平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー、ケース 質量(kg)3.1(電池装着時) タイプ本体、電池、充電器、ケース ステープル装填数90(1連+15本) 蓄電池電圧(V)36/18 ステープル幅(mm)4(MA線) ステープル長さ(mm)16.19.25.32.38 1充電当たりの作業量約2200本
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷