「ブレーキ ディスク 研磨」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オフロック付きパドルスイッチ搭載の安全仕様!。スイッチから手を離すと運転停止&ブレーキ付。微細メッシュフィルタ搭載で防じん性が向上しました。給電停止ブレーキ機能搭載で不意な停電等で停止した場合もブレーキが作動し安全です。キックバック軽減システム搭載。再起動(スイッチがONの状態で給電を再開)防止機構搭載
付属品スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
質量(kg)1.8
電流(A)6.2
電源(V)単相200
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
砥石径(Φmm)100
モーターブラシレスモーター
握り部周長185mm
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。業界初!100mm 10.8Vコードレスディスクグラインダ ※2023年1月現在国内電動工具メーカーにおいて。(10.8V 100mmコードレスディスクグラインダ)。10.8Vながらメーカー14.4V製品G14DSL2と同等の作業性能を実現。ブレーキ、ソフトスタート、再起動防止装置、キックバック軽減システムといった徹底した安全機能を搭載。4段階変速でステンレスの研磨から切断作業まで様々な作業に対応。コンパクト& 軽量&スリムボディで使いやすさを追求
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし。塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし。軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断。カワラ、タイルなどの切断。
付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース2、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、スパナ、電池カバー
全長(mm)285
質量(kg)1.7
高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])4000~7200
最大出力(W)290
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
充電時間(分)約60
蓄電池容量(Ah)4
取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
関連キーワード