最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。
メンテナンスフリー。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。
電圧降下時でも安定した作業を実現。
電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。
エンジン発電機で使用可能。
日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。
アルミ二重絶縁構造。
ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。
機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。
滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。
新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63200]
打撃数(min-1[回/分])2000
差込角(mm)19
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400
ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)4.6
振動3軸合成値(m/s2)15.2
電源周波数(Hz)単相交流50/60
付属品ケース・サイドハンドル
全長×全高(mm)280×261
操作性に優れたコンパクトボディ!
カーボンブラシの交換不要!
エンジン発電機で使用可能!
用途鉄骨組立てなど
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])360[36700]
打撃数(min-1[回/分])(最強)1900、(強)1700、(中)1500、(弱)1300
四角ドライブ寸法(mm)12.7
回転数(min-1[r.p.m])(最強)1600、(強)1400、(中)1300、(弱)1100
ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16
電源(V)単相100
電流(A)5.0
消費電力(W)400
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)2.5
付属品ケース
本体寸法(全長×高さ)(mm)228×260
トラスコ品番495-9132
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
関連キーワード