2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)221 幅(mm)- 高さ(mm)290(BSL36A18装着時) 差込角(sq.)19 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時) 質量(kg)3.7(蓄電池装着時) 打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 保護等級IP56 バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah 蓄電池形名BSL36A18 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 充電時間(分)約25 四角ドライブ寸法(mm)19 充電可能回数約1500 振動3軸合成値(m/s2)15.4
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時) 電圧(V)18 本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時) 締付け能力(高力ボルト)M10~M16 締付能力(普通ボルト)M10~M20 最大締付トルク(N・m)310 使用電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 防塵防水性能IP56 本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時) 差込角(sq.)12.7 関連資料(1.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)14.4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)