リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。スイッチの防じん・耐水性が向上しました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用)
質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)
色グリーン
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工27
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26
全長×全幅W×全高(mm)358×91×233
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
シャンク形状SDSプラス
打撃数(min-1)NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
関連キーワード