標準付属チェーンで200Aをクランプ可能
ブレードホルダの強度が約1.5倍
モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
用途解体、設備工事
電圧(V)単相100
コード長さ(m)2心・2.5
消費電力(W)1150
ストローク量(mm)26
切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216
無負荷ストローク数(min-1)800~2000
切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216
モーター単相直巻整流子モーター
寸法(mm)491×106×101
質量(kg)4.1
付属品湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ
電流(A)12
関連資料(0.83MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ブレードの刃部にダイヤモンドを使用することで、従来のブレードでは切断の難しかった鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管(内面モルタルライニング)が切断可能になりました。
チェンバイスがついた日立電子セーバソーCR17Y(S)を使用し鋳鉄管にしっかり固定することで、ブレードが食い込みやすくなり素早く効率的に切断することができます。
エンジンカッタは、機体が大きいため広い作業スペースが必要でさらに重さや騒音の悩みがありました。
日立電子セーバソー CR17Y(S)を使用することで、狭い現場でも効率よく作業が行えます。
ブレードの形状を湾曲にすることで、切断面を交互に切断。 ブレード本体が熱を持ちにくくなるため、刃へのダメージが軽減されます。
さらに、切れ味が持続することで、切断スピードも速くなります。
切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。
用途鋳鉄管の切断等
適合機種CR17Y(S)
基板厚(mm)1.6
CR 17Y用セーバーソーブレード。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
適合CR17Y専用
山数8
刃厚(mm)1.6
業界初!コードレスパイプソー
「準備に手間いらず、即切断!」
AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較
ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍!
オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい
標準付属チェーンで200Aをクランプ可能
ブレードホルダの強度が約1.5倍
モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途解体、設備工事
ストローク量(mm)26
切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216
無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000
切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216
モーターブラシレスモーター
寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時)
質量(kg)4.8(蓄電池装着時)
関連資料(0.83MB)
業界初!コードレスパイプソー。「準備に手間いらず、即切断!」。AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較。ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍!。オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい。標準付属チェーンで200Aをクランプ可能。ブレードホルダの強度が約1.5倍。モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途解体、設備工事
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)、急速充電器、湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ、電池カバー
寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時)
質量(kg)4.8(蓄電池装着時)
切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216
モーターブラシレスモーター
切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216
バッテリー容量(Ah)2.5(5)
バッテリー電圧(V)36(18)
ストローク量(mm)26
無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
関連キーワード