電気グラインダー用部品カーボンブラシ
仕様No.999-043
適合PR-25B、SP 18
トラスコ品番364-5851
適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
¥419
税込¥461
当日出荷
仕様No.999-041
トラスコ品番364-5843
適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA
主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
1セット(2個)
¥419
税込¥461
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044
トラスコ品番364-5860
適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F
主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
必要にして十分。
プロの締付け。
経済性とはかどる仕事を両立。
ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。
コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)約20
バッテリー電圧(V)14.4
回転数(min-1[回/分])0~3000
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)
締付能力(普通ボルト)M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
打撃数(min-1)0~3300
六角軸二面幅(mm)6.35
ブラシレスモーター採用。カーボンブラシの交換が不要。延長コードなど電圧降下時でも性能が低下しにくい。エンジン発電機で使用可能。コイルスプリング式動吸振器&防振ハンドルで低振動。アルミダイキャストと樹脂の2層成形ハウジング採用で強度がアップ。打撃数4段階切替。ワンプッシュ式でビット装着は挿しこむだけ。先端工具取付角度は30度ずつの調節が可能。SDSmaxシャンク対応
付属品ブルポイント(全長280mm)サイドハンドル・ケース
質量(kg)6.9(コード除く)
電流(A)13.5
電圧(V)単相100
消費電力(W)1150
コード長さ(m)2心・5
モーターブラシレスモーター
打撃エネルギーJoule(ジュール)13.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:480×237×108
全負荷打撃数(min-1)1430~2850
振動3軸合成値(m/s2)8
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能
操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載
打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート
ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
付属品ブルポイント(六角シャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース
質量(kg)4.6(サイドハンドルを含む)
モーターブラシレスモーター
打撃エネルギーJoule(ジュール)10
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×211×95(コード部を除く)
使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100
その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ)
振動3軸合成値(m/s2)9.7
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します
モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。
スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。
また、本体を握ったままで操作が可能です。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。
また、カーボンブラシの交換も不要です。
高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。
日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。
高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
電源単相交流 50/60
モーターACブラシレスモーター
最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。
メンテナンスフリー。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。
電圧降下時でも安定した作業を実現。
電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。
エンジン発電機で使用可能。
日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。
アルミ二重絶縁構造。
ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。
機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。
滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。
新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63200]
打撃数(min-1[回/分])2000
差込角(mm)19
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400
ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)4.6
振動3軸合成値(m/s2)15.2
電源周波数(Hz)単相交流50/60
付属品ケース・サイドハンドル
全長×全高(mm)280×261
作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能
操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載
打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート
ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・2.5
全負荷打撃数(min-1)1500~2870
付属品ブルポイント(SDS maxシャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース
質量(kg)5.0(サイドハンドルを含む)
モーターブラシレスモーター
打撃エネルギーJoule(ジュール)10
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)427×211×95(コード部を除く)
使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100
その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ)
振動3軸合成値(m/s2)7.7
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。
メンテナンスフリー。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。
電圧降下時でも安定した作業を実現。
電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。
エンジン発電機で使用可能。
日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。
アルミ二重絶縁構造。
ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。
機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。
滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。
新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
ロープやワイヤーに固定することで機体を吊り下げることができます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1000[10200]
打撃数(min-1[回/分])1500
差込角(mm)25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
ねじ締め能力(mm)ボルトM22~M30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM22~M24
消費電力(W)1100
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)7.7
振動3軸合成値(m/s2)15.2
電源周波数(Hz)単相交流50/60
付属品ケース・サイドハンドル
全長×全高(mm)340×293
関連キーワード