36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバーセット 18V
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
電池容量が2.0Ahへアップ!
14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに
質量(kg)1.3
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28
締付能力(普通ボルト)M6~M14
蓄電池形名BSL1420
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
締付能力(小ねじ)M4~M8
蓄電池容量(Ah)2
六角軸二面幅(mm)6.35
狭い場所でもラクラク作業。
コンパクトボディで狭い場所でも取り回しラクラク。センターハイト16.5mm/全長360mmのコンパクトボディで壁際・狭所作業に威力を発揮。
高輝度LEDライト。暗い場所での作業に便利なLEDライト搭載。
便利な電池残量表示機能付。充電のタイミングをお知らせします。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)6.0
充電時間(分)約30(UC18YDL使用時)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])50[510]
回転数(min-1[回/分])0~2100
付属品急速充電器(冷却機能付)、No.2プラスドライバビット、ケース、バッテリー(BSL1460)
トラスコ品番859-4160
全長(mm)350
質量(kg)1.6(BSL1460装着時)
締付け能力(mm)(普通ボルト)M4~M10、(高力ボルト)M4~M8、(小ねじ)4~8
バッテリーリチウムイオン
保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし
蓄電池形名BSL1460(冷却対応)
充電器形名UC18YDL
ヘッド高さ(mm)53
打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
六角軸二面幅(mm)6.35
センターハイト(mm)16.5
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
作業に便利なLEDライト付です。
ツールレスでブレードの交換ができます。
トラスコ品番250-4861
ストローク(mm)13
質量(kg)1.2
切断能力(mm)木材50
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約60
アズワン品番65-1984-42
ストローク数(min-1)0~2700
切断能力(mm)軟鋼4
1台
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
最大出力750Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、ツールレスホイルガード(本体装着)
質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)750
外径×厚さ×穴径(mm)100×最大6×15
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)18
関連資料(1.49MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)
質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池マルチボルト蓄電池(別売)
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)36
関連資料(1.85MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
商品タイプ本体のみ
スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売のフック取り付け可能
カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに
質量(kg)1.7
機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50
蓄電池形名BSL1820M
穴あけ能力(mm) アルミ13
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライドスイッチ式
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)
質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池マルチボルト蓄電池
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)36
関連資料(1.85MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライドスイッチ式
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー
質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池マルチボルト蓄電池
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
関連資料(1.85MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
最大出力750Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー
質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)750
外径×厚さ×穴径(mm)100×最大6×15
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
関連資料(1.49MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
インパクトドライバの最上位モデル!
選べる5モード切替
(アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能)
HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能!
※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。
オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。
小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。
暗所でも視認できる自光式操作パネル。
さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能)
簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当)
本体:防じん防滴の「IP56」取得。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他
全長(mm)111
高さ(mm)243
最大トルク(N・m)200
モーターブラシレスモーター
六角軸二面幅(mm)6.35
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー
質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池マルチボルト蓄電池
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)
関連資料(1.85MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
商品タイプ本体+バッテリーセット
スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
36Vコードレスインパクトのフラッグシップモデル!。ビットブレを大幅に低減し、カムアウトを防ぎます。クラス最小・最軽量(全長114mm/質量1.6kg)。最大トルク200N・m。防じん防滴の「IP56」取得。3灯LEDライト搭載。アプリとの連動で動作カスタマイズ可能!作業効率向上に!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他
質量(kg)1.6(電池装着時)
モーターブラシレスモーター
防塵・防滴IP56(本体)
六角軸二面幅(mm)6.35
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)
質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池マルチボルト蓄電池(別売)
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)36
関連資料(1.85MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
商品タイプ本体のみ
スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー
質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池マルチボルト蓄電池
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)
関連資料(1.85MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
商品タイプ本体+バッテリーセット
スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場!
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)
質量(kg)3.0(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
外径×厚さ×穴径(mm)150×最大6×22
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000
砥石寸法(Φmm)外径150
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)36
関連資料(1.49MB)
全長×全高(mm)376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフックが取り付け可能
カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに
蓄電池容量(Ah)2
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
蓄電池電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~2700
最大締付トルク(N・m)140
締付能力(普通ボルト)M5~M14
締付能力(小ねじ)M4~M8
六角軸二面幅(mm)6.35
質量(kg)1.3
蓄電池形名BSL1820M
機械寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3
36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場!
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー
質量(kg)3.0(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
外径×厚さ×穴径(mm)150×最大6×22
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000
砥石寸法(Φmm)外径150
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)36
関連資料(1.49MB)
全長×全高(mm)376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに
付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
質量(kg)1.3
機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工36
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
蓄電池形名BSL1820M
穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ
コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。
クラス最軽量(10.3kg)
トリプルベアリングで高精度切断。
クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。
照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。
墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
電池2年保証
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)
蓄電池電圧(V)36/18
使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200(回/分)
質量(kg)10.3(蓄電池装着時)
全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36B18装着時)
モーターDCブラシレスモーター
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
充電器形名UC18YDL2
切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
ジグソー用ブレードにより幅広い用途に対応!
材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ!
手にフィットする形状で握りやすいソフトグリップハンドル!
暗い場所での作業に便利な高輝度LEDライト搭載!
電池残量警告ランプ搭載!
10.8Vリチウムイオン電池搭載!
バッテリー電圧(V)10.8
切断能力(mm)軟鋼板4
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~2700
ストローク量(mm)13
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×60×207(蓄電池装着時)
本体質量(kg)1.2(蓄電池装着時)
「抜群の使い心地、低振動で高速切断!」
3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!
防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)
小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル
ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単
レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク
振動数調整ダイヤル搭載
LEDライト搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時)
質量(kg)1.9(蓄電池装着時)
電圧(V)18
振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6)
適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(3.06MB)
振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5
適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS
振動角度(°)3.6
36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
使用電池マルチボルト蓄電池
黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。
トリプルベアリングで高精度切断。
クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。
照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。
墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
付属品チップソー黒鯱(外径190/穴径20/刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、ホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、バイス組
質量(kg)13
全長×全幅W×全高(mm)750×455×430
切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
「コードレスで自在×軽快」
業界初コードレス&小型軽量で取り回し抜群!
AC品を超えたハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー
ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能
ベース高さの調整もハンドルから手を放さずに仮締め可能
刃先が見やすいツインLEDライト搭載
作業に合わせてダイヤルで回転速度が調整可能
スピンドルロック機構搭載
集じん機接続可能※別売りのダストコレクタセット(339380) 注文コード40529756が必要です
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材加工・切断
バッテリー電圧(V)36
回転数(min-1[回/分])無負荷:11000~25000
ストローク上下(mm)50
使用電池マルチボルト蓄電池
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×148×280(電池装着時)
質量(kg)3.7(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m
黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
Bluetooth®電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能(XPS仕様のみ)
コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。
クラス最軽量(10.3kg)
トリプルベアリングで高精度切断。
クラス最高水準の低騒音&スムーズ切断。
照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。
墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品チップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池(BSL36A18BX、BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー、バイス組
質量(kg)10.3(蓄電池装着時)
モーターDCブラシレスモーター
全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36A18X装着時)
使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20
使用電池マルチボルト蓄電池
蓄電池電圧(V)36/18
充電器形名UC18YDL2
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200(回/分)
充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19
蓄電池容量(Ah)2.5/5
切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場!。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー
質量(kg)3.0(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000
砥石寸法(Φmm)外径150
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)36
関連資料(0.53MB)
全長×全高(mm)376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(mm)厚さ最大6
使用電池マルチボルト蓄電池
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)
関連資料(0.53MB)
商品タイプ本体+バッテリーセット
スイッチ種類パドルスイッチ式
軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる
軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時)
トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min
国内初※10段階吐出量調整ダイヤル
ホース用LEDライト搭載
ショルダーベルト標準付属
※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ショルダーベルト、ホース用LEDライト
質量(kg)5.0(BSL36A18X装着時)
電源(V)18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)412×110×227(BSL36A18X装着時)
最大吐出圧力(MPa)低速:69/高速:41
グリス容量カートリッジ:420mL/バルク:640mL
流量(mL/min)低速:115/高速:297
ホース長さ(mm)1200
適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2)
1充電当たりの作業量高速:約8800mL/低速:約5400mL(気温23℃、ちょう度No.2、大気圧)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに
質量(kg)1.4
機械寸法(mm)全長166×高さ228×センタハイト28
蓄電池形名BSL1820M
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
締付能力(小ねじ)M4~M8
六角軸二面幅(mm)6.35
パワフル&豊富な作業量が頼もしい!
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売のフック取り付け可能
カラープレート対応
用途ボルトやナットの締め付け・取り外しに
付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)、電池カバー、ケース
質量(kg)1.4
回転数(min-1[r.p.m])0~2400
蓄電池形名BSL1820M
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
蓄電池容量(Ah)2
長さ(mm)177
幅(mm)-
高さ(mm)228
差込角(sq.)12.7
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
機械寸法(mm)全長177×高さ228×センタハイト28
四角ドライブ寸法(mm)12.7
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
リフォーム、設備・配管工事などに最適な簡単にブレードをワンタッチで着脱。
高回転モーター搭載により、高速切断が可能になりました。
無段変速機構により、スイッチの引き込み量を操作し作業に応じて回転数を無段階に調整できます。
LEDライト付なので刃先を明るく照らし暗所での作業にも最適です。
用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に
消費電力(W)320
ストローク量(mm)10
ストローク数(min-1[回/分])(最大)5500
質量(kg)1.4(コード除く)
切断能力(mm)【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4
モーター単相直巻整流子モーター
全負荷電流(A)3.4
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)329×109×68
使用電源単相交流50/60Hz 電圧100V
コード2心・5m
高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)
モーター直流ブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8
適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可
振動角度(°)4.0(両側合計)
コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせて「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに
付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
質量(kg)1.3
機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工36
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
蓄電池形名BSL1820M
穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
仕上りキレイに、スマートに。
コードレス初両傾斜一尺切断
クラス最高水準の低騒音
内蔵式ツインLEDライト搭載
AC品並の切断性能
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用
墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載
傾斜角度微調整機構付
ちょい溝入れ機能付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)
蓄電池電圧(V)36/18
使用可能ノコ刃外径(mm)180~190/穴径20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000(回/分)
質量(kg)13.4(蓄電池装着時)
寸法(幅W×奥行D)(mm)(すえ付け)220×242
モーターDCブラシレスモーター
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
蓄電池形名BSL36A18B
充電器形名UC18YDL2
切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
付属品チップソー黒鯱(外径190、穴径20、刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、サブテーブルホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、サイドハンドル
1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動付き(有線のみ)
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1
真空度(kPa)最大22
様々な材料をサクッと一発切断!
クラストップの切断性能&切断スピード
クラス最軽量の軽さ(質量2.9kg)で作業負担を軽減
ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備
サイレントモード・キックバック軽減システム搭載
LEDライト装備
システムケース4を標準装備 ※本体のみ仕様除く
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600
ノコ刃外径(Φmm)145~150
モーターブラシレスモーター
板厚(mm)最大切断可能:12
最大切込深さ(mm)57.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:276×247×177(蓄電池装着時)
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36/18
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
容量(A)蓄電池:2.5/5
クラス最小(2014年6月現在。国内電動工具メーカーにおいてメーカー調べ)のコンパクトヘッド
狭所作業の穴あけ・ねじ締めに便利です。
サッと使えるチャックハンドルホルダ。手元を明るく照らすLEDライト。
操作性に優れた大形パドルスイッチ。サイドハンドルを両側に取付可能。電池残量表示機能付。
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
静かな切断、高精度で、仕上りキレイ
2段ベルト駆動方式採用でクラス最高基準の低騒音
低騒音
ギヤ音がなく、クラス最高水準※1の低騒音を実現しました。騒音が気になる現場でも使用できます。
切断フィーリング
ギヤ駆動から2段ベルト駆動になったことで、ギヤ衝撃によるゴツゴツ感が解消され、切断がスムーズになりました。
左右のライトで広範囲を明るく照らす
内蔵式ツインLEDライト搭載
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用
材料を反転させずに傾斜切断可能
墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載
傾斜角度微調整機構付
ちょい溝入れ機能付
電源(V)AC100
コード長さ(m)4.5(2心)
消費電力(W)1050
使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200
質量(kg)10
全長×全幅W×全高(mm)670×405×465
切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
付属品チップソー黒鯱(外径165/穴径20/刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、バイス組
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」
トップクラスの穴あけスピード&低振動
穴あけスピード約23%UP!
従来製品より約18%低振動化
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
用途コンクリートへの穴あけ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
無負荷打撃数(min-1)NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
関連キーワード
1
2
次へ