鉄板製ベース、集じん機接続可能
取付穴径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・5
材質(ベース)鉄板
仕様・用途集じん機接続可
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷から翌々日出荷
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
全負荷電流(A)11
コード2心・5
ベースアルミ
取付穴径(mm)20
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥199~
税込¥219~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
動画あり
DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。
コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。
サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。
リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。
切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。
切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。
丈夫で高精度なアルミベース仕様です。
ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断
蓄電池容量(Ah)2
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
ノコ刃外径(Φmm)165
取付穴径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°時)57
最大切込深さ(mm)(45°時)38
質量(kg)3.4(電池装着時)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800
使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池
蓄電池形名BSL1820M
バッテリー電圧(V)18
関連資料(0.8MB)
1個
¥18,980~
税込¥20,878~
当日出荷から翌々日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
1個
¥349~
税込¥384~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
全負荷電流(A)11
コード2心・5
ベース鉄板
取付穴径(mm)20
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥349~
税込¥384~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
1個
¥199~
税込¥219~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
1個
¥349~
税込¥384~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
1個
¥109
税込¥120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
1個
¥199~
税込¥219~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
1個
¥349~
税込¥384~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
1個
¥89
税込¥98
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
1個
¥109~
税込¥120~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
「クリーン&軽快!」
トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー
ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能
Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。
別売のコードレス集じん機と無線連動が可能
7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP!
クラス最小&最軽量で取り回しやすい!
システムケース標準装備(本体のみ仕様除く)
LEDライト付、サイレントモード搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500
ノコ刃外径(Φmm)100~125
モーター直流ブラシレスモーター
使用電源(V)直流36
使用電池マルチボルト蓄電池
穴径(mm)20
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)
1台
¥38,980~
税込¥42,878~
当日出荷から翌々日出荷
1個
¥339~
税込¥373~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
1個
¥609
税込¥670
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
1個
¥569~
税込¥626~
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
1個
¥199~
税込¥219~
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
1個
¥199~
税込¥219~
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(134種類の商品があります)
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1個
¥349~
税込¥384~
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)