2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(日立工機)165mm 深切り丸のこ
集じん性能が大幅にUPし、切粉の清掃がラク!。ベース操作性がアップしスムーズな深さ調整が可能!。新平行度微調整機構で深さによる平行度のズレを低減。ベースの耐久性がUP。新構造ダストアダプタ対応(別売:品番379511)。フッ素プレート対応(別売:品番379784)。コードの出口を横出しから後方出しへクリップで簡単に切替可能。切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛すブロワ機構搭載。のこ刃を左右から照らすツインLED。のこ刃とベース側面の平行度が調整可能。逆5°傾斜機構
電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])5000 対応材質木工用 コード長さ(m)2心・5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 仕様・用途ライトつき 取付穴径(Φmm)20 材質(ベース)アルミ ノコ刃直径(mm)165 関連資料メーカーカタログ(0.38MB)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)