カテゴリ

  • 空圧工具(19)
  • 電動工具(16)
  • 農業機械(10)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • モノタロウ(14)
  • アリート(ariete)(141)
  • 山本光学(132)
  • UVEX(ウベックス)(125)
  • 理研オプテック(106)
  • TRUSCO(98)
  • 新ダイワ(89)
  • トーアボージン(82)
  • SWANS(78)
  • マキタ(68)
  • マックス(68)
  • 理研化学(66)
  • ミドリ安全(63)
  • エスコ(42)
  • アズワン(41)
  • bolle(41)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(36)
  • RS PRO(31)
  • YASUDA(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「保護ゴ-グル」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 分割式 電池1個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 分割式 電池1個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。別売りアタッチメント刈払いアタッチメント:0038-2808カルチベータアタッチメント:0038-2809パワーブラシアタッチメント:0038-2810
用途草刈りアタッチメント:一般の草刈り、雑草刈り、ブラシアタッチメント:床面の磨き、清掃、カルチベータアタッチメント:耕運付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)1個六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※充電器別売質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)ハンドル形状ループハンドル適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
36V 分割式コードレス刈払機用チップソーアタッチメント HiKOKI(旧:日立工機)36V 分割式コードレス刈払機用チップソーアタッチメントHiKOKI(旧:日立工機)
12,980税込14,278
1台
予約販売
分割式刈払機CG36DC(DLN)用刈払い機アタッチメント
付属品チップソー(外径255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm)刃数40寸法(mm)全長849×全幅295×全高149(刈刃を除く)質量(kg)1.0(刈刃・飛散防護カバーを除く)外径×内径(Φmm)刈刃:255×25.4回転方向刈刃:上から見て反時計回り
36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドル HiKOKI(旧:日立工機)36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドルHiKOKI(旧:日立工機)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。ループハンドル仕様別売りアタッチメント刈払いアタッチメント:0038-2808カルチベータアタッチメント:0038-2809パワーブラシアタッチメント:0038-2810
付属品六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※電池・充電器別売質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)ハンドル形状Uハンドル適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
HiKOKI コードレスフロアタッカ 36V 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレスフロアタッカ 36V 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
「コードレスでエア感。」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長まで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、充電器、平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー、ケース質量(kg)3.1(電池装着時)タイプ本体、電池、充電器、ケースステープル装填数90(1連+15本)蓄電池電圧(V)36/18ステープル幅(mm)4(MA線)ステープル長さ(mm)16.19.25.32.381充電当たりの作業量約2200本
10.8V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスタッカ 肩幅12mm用HiKOKI(旧:日立工機)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量1.4kgで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
用途防水シートや断熱材の張り付け質量(kg)1.4(蓄電池装着時)ステープル装填数150本ステープル幅(mm)12ステープル長さ(mm)6、10、13適合ステープル肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)154×75×219(蓄電池装着時)
10.8V コードレスタッカ 肩幅10mm用 HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスタッカ 肩幅10mm用HiKOKI(旧:日立工機)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量1.4kgで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
用途防水シートや断熱材の張り付け質量(kg)1.4(蓄電池装着時)ステープル装填数150本ステープル幅(mm)10ステープル長さ(mm)7、10適合ステープル肩幅10×線径0.5×0.7mm(RT線、T4ステープル)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)154×75×219(蓄電池装着時)
18V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスタッカ 肩幅12mm用HiKOKI(旧:日立工機)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途防水シートや断熱材の張り付け質量(kg)1.8(蓄電池装着時)ステープル装填数150本ステープル幅(mm)12ステープル長さ(mm)6、10、13適合ステープル肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時)
18V コードレスタッカ 肩幅10mm用 HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスタッカ 肩幅10mm用HiKOKI(旧:日立工機)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途防水シートや断熱材の張り付け質量(kg)1.9(蓄電池装着時)ステープル装填数150本ステープル幅(mm)10ステープル長さ(mm)7、10適合ステープル肩幅10×線径0.5×0.7mm(RT線、T4ステープル)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時)
18V コードレス草刈機 HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス草刈機HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量2.2kg!※電池(BSL1820M)含むシャフトパイプが伸縮式で使いやすいフロントハンドルの角度調整可能ギアヘッド部の角度4段階、及び180度回転可能キワ切り(エッジカット)可能
質量(kg)2.2(電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140~1555×223×335刈込み幅(mm)230コード長さ(mm)使用ナイロン:5コード径(Φmm)使用ナイロン:1.6刈込み方式ナイロンコード回転数(min-1[回/分])8000関連資料メーカーカタログ(2.27MB)
高圧ばら釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ばら釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
業界初!高圧対応モデル狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ持ちやすいグリップラバー出力を無段階で調整できる調圧器付釘を保持するマグネット付
仕様●使用エアホース:高圧エアホース、内径:5mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式付属品保護メガネ、油さし寸法(mm)機体:175×111×69質量(kg)0.7使用空気圧力(MPa)1.76~2.26使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘)使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ
36V コードレスピン釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスピン釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時)電圧(V)36使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6使用電池マルチボルト蓄電池本体寸法(全長×高さ)(mm)227×270使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連)関連資料(1.21MB)
10.8V コードレスピン釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスピン釘打機HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 軽量10.8Vながら18V従来機同等以上のレスポンスで軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)
質量(kg)1.9(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)本体寸法(全長×高さ)(mm)227×264使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連)関連資料(1.21MB)
36V コードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス刈払機HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
40,980税込45,078
1台
翌日出荷から8日以内出荷
「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当) 使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置! (D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000取付穴径(Φmm)25.4バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36関連資料(0.82MB)取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)255
18V コードレスコーキングガン HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスコーキングガンHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
コードレスで作業はかどる! 押し出しスムーズ 冷えて硬くなったシーリング材もより扱いやすくて作業快適 逆さ置き可能 ダイヤル変速&無段変速トリガ搭載 後ダレ防止機構搭載 別売ホルダセットで様々なシーリング材に対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック、保護メガネストローク(mm)216(300mL)/340(別売ホルダ使用時600mL、800mL)寸法(mm)機体:482×299×82質量(kg)2.7(BSL36A18装着時)容量(mL)300(別売りホルダにて600または800に対応)電圧(V)18使用電池マルチボルト蓄電池、18V(BSL18XXシリーズ)危険物の類別非危険物対応寸法(mm)カートリッジ:215×Φ51関連資料(0.79MB)押出力(N)3000押出速度(mm/秒)0~14
高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等仕様パワー切替機構ない付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)質量(kg)2.4使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用釘(mm)(針金連結釘)45~75長さL×高さH×幅W(mm)287×295×132保証期間2年打込速度(秒)3本空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し パワー切替機構搭載で作業に合わせて手元で簡単に面一調整が可能 エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等仕様パワー切替機構あり付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用釘(mm)(針金連結釘)45~75長さL×高さH×幅W(mm)304×295×132保証期間2年打込速度(秒)3本空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
高圧ねじ打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ねじ打機HiKOKI(旧:日立工機)
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
「かるい押し付け力でラクに打つ!」 反動を低減&安定した仕上がりを追求 打込み時の反動を50%低減! 軽量1.7kg 高圧エア工具2年保証対象 オイル飛散低減構造搭載 らくらくマフラ交換(ツールレスでフィルタの清掃が可能) らくらくビット交換(本体を分解せずにビット交換可能) JIS規格ねじ対応 パワー切替機能(一般/強) ネジ残量が見やすい透明マガジン&透明スクリュガイド
用途下地への石こうボード締結付属品保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル、ケース質量(kg)1.7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×270×115使用空気圧力(MPa)1.76~2.26ねじ寸法(mm)軸径:Φ4.2/長さ:32(木下地用JIS規格)、軸径:Φ3.9/長さ:25~32(木下地用一般)保証期間2年連結方式ねじ:ロール連結ねじ(シート連結)使用ホース高圧専用:内径Φ5mm以上、長さ30m以内関連資料(0.75MB)装填数ねじ:100本(1巻)
18Vコードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレス刈払機HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
予約販売
「軽く、バランスが良くて振りやすい」 従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現 モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感 回転数3段階切替 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈りバッテリー電圧(V)18回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)取付ねじ左M10使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池充電時間(分)約32チップソー外径(Φmm)230
36Vコードレスフロア用タッカ HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスフロア用タッカHiKOKI(旧:日立工機)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
「コードレスでエア感。」 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長さまで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等電圧(V)36質量(kg)3.1(電池装着時)1充電当たりの作業量約2200本ステープル長さ(mm)16.19.25.32.38ステープル装填数90(1連+15本)
36V コードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス刈払機HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷から8日以内出荷
取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ! モーターを後方に配置したことでバランスが向上。 軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。 メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。 回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。 最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが 速くなり、作業効率も向上。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900仕様携帯方式:肩掛式刃数34穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ230
ばら釘打ち機 HiKOKI(旧:日立工機)ばら釘打ち機HiKOKI(旧:日立工機)
25,980税込28,578
1台
9日以内出荷
パワフルな打ち込みで作業はかどる! 手作業の3倍以上の速さ (Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本) ドリフトピン工法対応 小径用ネイルガイド・ソケット付属 握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)質量(kg)1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:245×124×82使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]動力形式:ピストン往復動式能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8使用エアーホース内径(Φmm)一般圧エアホース(内径:Φ8以上 長さ:30m以内)
高圧 ばら釘打ち機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧 ばら釘打ち機HiKOKI(旧:日立工機)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
パワフルな打ち込みで作業はかどる! 手作業の3倍以上の速さ (Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本) ドリフトピン工法対応 小径用ネイルガイド・ソケット付属 握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)質量(kg)1.1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:307×124×82使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]動力形式:ピストン往復動式能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8使用エアーホース内径(Φmm)高圧エアホース(内径:Φ5以上・長さ:30m以内)関連資料(0.5MB)
36Vコードレスタッカ HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスタッカHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!打込み本数4本以上/秒業界No.1の快速&ハイパワー!ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能※J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池質量(kg)2.8(蓄電池装着時)1充電当たりの作業量約4000本
高圧ねじ打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ねじ打機HiKOKI(旧:日立工機)
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)質量(kg)1.8全長×全幅W×全高(mm)292×119×298本数ねじ装填:100(1巻)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]保証期間2年(ユーザー登録時)使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)連結方式ロール連結ねじ(シート連結)使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
クラス最軽量、手狭な場所でも軽快な取り回し。 クラス最細径、軽量コンパクトボディ 狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。先端が見やすく正確な打込み 斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。先端が細く、隅打ちもラクラク! 置床施工、パーチクルボードへもしっかり打込み ソフトグリップ採用、柔らかな握り心地で釘打ち作業による疲労を軽減。 グリップラバーの内側にクッション材を使用
付属品保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)使用釘(mm)長さ:(針金連結釘)32~50、(シート連結釘)25~45使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)動力(形式)ピストン往復動式保証期間2年(ユーザー登録時)空気消費量(L/本)1.0[1.96MPa(20kgf/cm2)時]使用釘(装てん数)連結方式と釘装てん数:(針金連結釘)400、(シート連結釘)200
部品 2サイクルエンジン刈払機 CG27EBSP HiKOKI(旧:日立工機)部品 2サイクルエンジン刈払機 CG27EBSPHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
コードレスタッカ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスタッカHiKOKI(旧:日立工機)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
きれいな打込みができるダイヤル式打込み深さ調整機構 打込み深さをダイヤル操作で調整できるメーカー独自の機構を採用しました。 防水シートが破れにくく、きれいな打込みができます。 空打ち防止機構 ステープルの残量が約8本になると空打ち防止機構が働き、空打ちによる相手材へのキズ付けを防止します。 単発・連続打ちが可能 [単発] 狙った所に正確に打込みができます。 [連続] 素早い連続打込みができます。 付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5.0ステープル長さ(mm)6、10、13ステープル装填数150本付属品急速充電器(冷却機能付)、保護メガネ、ケース、電池カバー質量(kg)1.8(蓄電池装着時)
36Vコードレス仕上釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス仕上釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感 メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力 36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい 電源スイッチ 電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。 2灯式LEDライト 照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。 好バランス ダイヤル式打込み深さ調整付 空打ち防止機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5モーター直流ブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)使用釘仕上釘使用釘(装てん数)100本(1連)
コードレスばら釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)コードレスばら釘打機HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
狭い場所でも手軽に釘打ち 本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。 白色LEDライト付 フック付 マグネット付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板付属品保護メガネ質量(kg)0.9(蓄電池除く)打撃数(min-1[回/分])4000使用釘(mm)【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11アズワン品番64-7056-31適合ネイル長さ(mm)25~90全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]打込速度(秒)3本/秒以上保証期間2年(ユーザー登録時)
チップソーカッタ HiKOKI(旧:日立工機)チップソーカッタHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
取扱停止中
小型・軽量。 ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
ノコ刃外径(Φmm)180/185取付穴径(Φmm)20対応材質鉄工用回転数(min-1[r.p.m])3700切断能力(mm)L鋼60×60切断能力(mm)パイプΦ60.5切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)2心・5質量(kg)4.0付属品保護メガネ、ボックススパナ、ガイドアズワン品番64-7055-29
コードレスタッカ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスタッカHiKOKI(旧:日立工機)
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
シートが破れにくいきれいな打込み。 ステープルの打込み量を調整し打込み過ぎを軽減。 軽量・コンパクトボディを実現。 便利な空打ち防止機構。単発・連続打ちが可能。
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)5.0、4.0、3.0釘装てん数(本)150(1連)ステープル長さ(mm)6~13打込本数約5000本(1充電当たり)蓄電池形名BSL1450(冷却対応)、BSL1440(冷却対応)、BSL1430(冷却対応)寸法(mm)235×155付属品保護メガネ、収納ケースタイプケース付、電池・充電器別売
高圧フロア用タッカ HiKOKI(旧:日立工機)高圧フロア用タッカHiKOKI(旧:日立工機)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。 単発・連続切替機能付。 調圧器付で手元で圧力調整が可能。
付属品保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打用)質量(kg)1.2ステープル装填数115本(1連+40本)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96Mpa{20kgf/cm2}時)使用ホース高圧専用
タッカ HiKOKI(旧:日立工機)タッカHiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
予約販売
素早い打込み!キレイな仕上がり! スマートブッシュ機構、単発連続切替機構搭載! 空打防止機構、ダイヤル式打込み深さ調整
付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6
高圧タッカ HiKOKI(旧:日立工機)高圧タッカHiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
素早い打込み!キレイな仕上がり! 空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載! ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます
付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6アズワン品番64-7056-21使用ホース高圧専用
高圧タッカ HiKOKI(旧:日立工機)高圧タッカHiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
素早い打込み!キレイな仕上がり! 空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載! ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます
付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6使用ホース高圧専用
高圧釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載 脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付 狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状 空打防止機構 ダイヤル式打ち込み深さ調整
用途建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め 家具製造 薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナトラスコ品番378-0261質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.98~2.26使用釘(mm)(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×57×241使用ホース(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内適合釘【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U使用釘(装てん数)100本(1連)
タッカ HiKOKI(旧:日立工機)タッカHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用 大型プロテクタ採用 (N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい) (N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.39~0.78ステープル装填数100本(1連)空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245
フロアタッカ HiKOKI(旧:日立工機)フロアタッカHiKOKI(旧:日立工機)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0198質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用釘(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
高圧タッカ HiKOKI(旧:日立工機)高圧タッカHiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
大形プロテクタ採用。空打防止機構、ダイヤル式打ち込み深さ調整。
質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)1.76~2.26ステープル装填数100本(1連)ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)0.6(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)使用ホース高圧専用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら