22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当) 使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置! (D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000 取付穴径(Φmm)25.4 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)36 関連資料(0.82MB) 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)255
1台
40,980 税込45,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

18Vコードレス刈払機 HiKOKI(日立工機) 動画あり
「軽く、バランスが良くて振りやすい」 従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現 モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感 回転数3段階切替 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈り バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ) 取付ねじ左M10 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池 充電時間(分)約32 チップソー外径(Φmm)230
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18V コードレス草刈機 HiKOKI(日立工機) 動画あり
HiKOKI(日立工機)18V コードレス草刈機
軽量2.2kg!※電池(BSL1820M)含む。シャフトパイプが伸縮式で使いやすい。フロントハンドルの角度調整可能。ギアヘッド部の角度4段階、及び180度回転可能。キワ切り(エッジカット)可能
質量(kg)2.2(電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140~1555×223×335 刈込み幅(mm)230 コード長さ(mm)使用ナイロン:5 コード径(Φmm)使用ナイロン:1.6 刈込み方式ナイロンコード 回転数(min-1[回/分])8000 関連資料メーカーカタログ(2.27MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ! モーターを後方に配置したことでバランスが向上。 軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。 メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。 回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。 最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが 速くなり、作業効率も向上。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900 仕様携帯方式:肩掛式 刃数34 穴径(mm)25.4 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ230
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用 大型プロテクタ採用 (N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい) (N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.39~0.78 ステープル装填数100本(1連) 空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6 使用電池マルチボルト蓄電池 本体寸法(全長×高さ)(mm)227×270 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(1.21MB)
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感 メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力 36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい 電源スイッチ 電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。 2灯式LEDライト 照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。 好バランス ダイヤル式打込み深さ調整付 空打ち防止機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5 モーター直流ブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 使用釘仕上釘 使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分割式刈払機CG36DC(DLN)用刈払い機アタッチメント
付属品チップソー(外径255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm) 刃数40 寸法(mm)全長849×全幅295×全高149(刈刃を除く) 質量(kg)1.0(刈刃・飛散防護カバーを除く) 外径×内径(Φmm)刈刃:255×25.4 回転方向刈刃:上から見て反時計回り
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。ループハンドル仕様。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810
付属品六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※電池・充電器別売 質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時) 回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時) ハンドル形状Uハンドル 適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810
用途草刈りアタッチメント:一般の草刈り、雑草刈り、ブラシアタッチメント:床面の磨き、清掃、カルチベータアタッチメント:耕運 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)1個六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※充電器別売 質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時) 電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時) ハンドル形状ループハンドル 適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

HiKOKI(日立工機)高圧タッカ
大形プロテクタ採用。空打防止機構、ダイヤル式打ち込み深さ調整。
質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa)1.76~2.26 ステープル装填数100本(1連) ステープル長さ(mm)13~25 空気消費量(L/本)0.6(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 使用ホース高圧専用
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)高圧ピン釘打機
調圧器搭載で部材に適した打込み力に簡単調整 コンパクトボディ
付属品保護メガネ、ケース、油さし、六角棒スパナ(3mm)、ノーズキャップ(A)(フロア打ち用)2個 質量(kg)1 使用釘(mm)15~35 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 空気消費量(L/本)0.5(1.96MPa(20kgf/cm2)時) アズワン品番64-7056-33 使用ホース高圧専用 使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」。ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様電池・充電器別売、ケース付き●使用釘(線径)(mm):Φ0.6、●使用釘(長さ)(mm):15・19・25・30・35、●機体寸法(全長×全高):227×270 付属品ノーズキャップ(2個)、六角棒スパナ、ドライバブレード(予備)、保護メガネ、電池カバー、ケース 質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)- 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(0.53MB)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感。メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力。36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み。スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい。電源スイッチ。電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。2灯式LEDライト。照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。好バランス。ダイヤル式打込み深さ調整付。空打ち防止機構付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ノーズキャップ(2種類)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、ケース、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、蓄電池 質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター 使用釘(mm)152025303540 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2 充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時) 蓄電池容量(Ah)2.5/5 使用釘仕上釘 使用釘(装てん数)100本(1連) 関連資料(0.53MB) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)外形:270×254×83(BSL36A18X装着時)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 軽量10.8Vながら18V従来機同等以上のレスポンスで軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)
質量(kg)1.9(BSL1240M装着時) 電圧(V)10.8 使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 本体寸法(全長×高さ)(mm)227×264 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(1.21MB)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!。モーターを後方に配置したことでバランスが向上。軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが。速くなり、作業効率も向上。
用途一般の草刈り、雑草刈り 仕様携帯方式:肩掛式 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー 刃数34 電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900 バッテリー容量(Ah)4 ハンドル形状両手ハンドル 穴径(mm)25.4 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ230
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。(L)仕様は斜面での作業に適したループハンドル仕様。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り 仕様携帯方式:肩掛式 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー 電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000 バッテリー容量(Ah)4 ハンドル形状ループハンドル 穴径(mm)25.4 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ255
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!。斜面での作業に適したループハンドル仕様。モーターを後方に配置したことでバランスが向上。軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが。速くなり、作業効率も向上。
用途一般の草刈り、雑草刈り 仕様携帯方式:肩掛式 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー 刃数34 電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900 バッテリー容量(Ah)4 ハンドル形状ループハンドル 穴径(mm)25.4 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ230
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り 仕様携帯方式:肩掛式 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー 電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000 バッテリー容量(Ah)4 ハンドル形状両手ハンドル 穴径(mm)25.4 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ255
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー 穴径(Φmm)25.4 電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1840×650×415 バッテリー容量(Ah)4 ハンドル形状両手ハンドル(シャフト分割可) 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ255
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

業界初!55mmのピン釘でしっかり留める。0.6mmピン釘で美しい仕上がり。スマートプッシュ機構搭載でさらにきれいな仕上がりに。回転式大形フック採用。
用途厚みのある巾木・回り縁や石こうボードを留める 付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打ち用2個)、六角棒スパナ(4mm) トラスコ品番378-0244 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.98~2.26 使用釘(mm)(ピン釘)長さ15~55、線径0.6×0.6 空気消費量(L/本)1.2(0.69MPa{7kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)228×58×241 使用ホース高圧専用 適合釘P0615、P0619、P0625、P0630、P0635、P0645、P0650、P0655 使用釘(装てん数)(ピン釘)100本(1連)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧釘打機
きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載 脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付 狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状 空打防止機構 ダイヤル式打ち込み深さ調整
用途建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め 家具製造 薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業 付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナ トラスコ品番378-0261 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.98~2.26 使用釘(mm)(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1 空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×57×241 使用ホース(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内 適合釘【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U 使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷