圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。
オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)パイプΦ83
切断能力(mm)パイプ角80角
作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カット
バッテリーリチウムイオン
ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]
帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5
持ち運びしやすい軽量コンパクトボディ。
帯のこ刃寿命をのばす低速度制御採用。
コンター(タテ)作業可能。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]
切断角度0、45
切断能力(mm)パイプ[0°]Φ123、[45°]Φ50
切断能力(mm)パイプ角[0°]105、[45°]50
切断能力(mm)丸棒(0°)Φ30、(45°)Φ30
電源(V)単相100
電流(A)3.5
消費電力(W)340
コード長さ(m)2心・2.5
バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)
質量(kg)18
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1260×12.5×0.5
トラスコ品番495-7806
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。
定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。
本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]
切断角度0、45
切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50
切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50
切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30
電源(V)単相100
電流(A)3.5
消費電力(W)340
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)21
バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)
質量(kg)21
付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ
寸法(幅W×高さH)(mm)746×353
トラスコ品番354-3994
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。
材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。
手軽なハンディタイプ。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]
切断能力(mm)パイプΦ120
切断能力(mm)パイプ角120
切断能力(mm)丸棒Φ30
電源(V)単相100
電流(A)3.5
消費電力(W)340
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)21
質量(kg)6.4
付属品帯のこNo.2(合金18山)1本
寸法(幅W×高さH)(mm)495×270
トラスコ品番354-4001
1台
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
「抜群の切断スピードで作業はかどる」
クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ))
SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。
小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。
スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。
材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。
帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断
切断角度(°)0(直角)/45
切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100
切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115
切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45
出力(W)360
電源(V)単相100
全負荷電流(A)4.8
コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ)
バイス方式平バイス(0~45°)
質量(kg)41
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6~1.7
関連資料(0.8MB)
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、帯のこNo.1(ハイス18山)(本体装着)
切断能力(mm)パイプΦ83
ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]
切断能力(mm)パイプ角80角
バッテリー容量(Ah)5.0/2.5
バッテリー電圧(V)18/36
作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カット
帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5
アズワン品番-
適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
関連キーワード