「切断棒」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。
ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。
床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。
操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。
0~45°までの角度切断ができます。
トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)
質量(kg)17(コードを除く)
全負荷電流(A)15
傾斜切断(°)0°(直角)~45°
切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115
砥石寸法(mm)厚さ4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640
切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104
バイス 高さ(mm)78
バイス最大口幅(mm)235
切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場!
最大出力880Wパワフルモーター搭載!
手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工
鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
仕様二重絶縁
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ
電圧(V)単相100
消費電力(W)680
最大出力(W)880
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
モーター単相直巻整流子モーター
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)56
にぎりやすく使いやすい細径ボディ
最大出力880W!パワフルモーター搭載
用途各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ
全長(mm)262
電圧(V)単相100
消費電力(W)680
全負荷電流(A)7.1
砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)56
電源周波数(Hz)50/60
アズワン品番65-0294-51
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
定評のある強力な切断力!耐久力!
定評のある強力な切断力!耐久力!
握りやすいソフトグリップ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付
付属品六角棒スパナ
トラスコ品番354-4010
質量(kg)15.5
切断能力(mm)パイプ(0°)Φ102、(45°)Φ60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603
カーボンブラシ番号(下二桁)44
電流(A)(50/60Hz)15.0
切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45
バイス最大口幅(mm)240
切断能力(mm)L鋼[0°]100×100、[45°]75×75
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回
軽量ボディ3.0kgを実現
切断回数約10,000回!上手に使えば約20,000回の切断も可能です。
正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能
六角棒スパナ(付属)を収納
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18
ストローク数(min-1[回/分])30
付属品六角棒スパナ、W3/8カッタ、急速充電器、バッテリー、ケース
質量(kg)3
切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M10、M8、M6、(ステンレス)W3/8
バッテリーリチウムイオン
切断寸法(mm)(最小)24
握りやすいソフトグリップ採用。
タイプワンタッチバイス付
砥石寸法(Φmm)外径355
砥石寸法(Φmm)穴径25.4
回転数(min-1[r.p.m])3800
切断角度0°、45°
切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100
切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45
電源(V)単相200
電流(A)7.5
消費電力(W)1450
コード長さ(m)2心・2.3
バイス最大口幅(mm)240
質量(kg)16
付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。
材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。
手軽なハンディタイプ。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]
切断能力(mm)パイプΦ120
切断能力(mm)パイプ角120
切断能力(mm)丸棒Φ30
電源(V)単相100
電流(A)3.5
消費電力(W)340
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)21
質量(kg)6.4
付属品帯のこNo.2(合金18山)1本
寸法(幅W×高さH)(mm)495×270
トラスコ品番354-4001
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
小型・軽量。
ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
ノコ刃外径(Φmm)180/185
取付穴径(Φmm)20
対応材質鉄工用
回転数(min-1[r.p.m])3700
切断能力(mm)L鋼60×60
切断能力(mm)パイプΦ60.5
切断能力(mm)パイプ角60
切断能力(mm)丸棒板材厚さ12
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2心・5
質量(kg)4.0
付属品保護メガネ、ボックススパナ、ガイド
アズワン品番64-7055-29
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
小形・軽量・高耐久!
握りが重心に近い最適バランス設計!
ケガキ線の見やすいLEDライト付!
ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm)180/185
取付穴径(Φmm)20
対応材質鉄工用
回転数(min-1[r.p.m])3700
切断能力(mm)L鋼60×60
切断能力(mm)パイプΦ60.5
切断能力(mm)パイプ角60
切断能力(mm)丸棒板材厚さ12
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2心・5
質量(kg)4.0
付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド
トラスコ品番360-8701
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。
定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。
本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]
切断角度0、45
切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50
切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50
切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30
電源(V)単相100
電流(A)3.5
消費電力(W)340
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)21
バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)
質量(kg)21
付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ
寸法(幅W×高さH)(mm)746×353
トラスコ品番354-3994
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。業界初!100mm 10.8Vコードレスディスクグラインダ ※2023年1月現在国内電動工具メーカーにおいて。(10.8V 100mmコードレスディスクグラインダ)。10.8Vながらメーカー14.4V製品G14DSL2と同等の作業性能を実現。ブレーキ、ソフトスタート、再起動防止装置、キックバック軽減システムといった徹底した安全機能を搭載。4段階変速でステンレスの研磨から切断作業まで様々な作業に対応。コンパクト& 軽量&スリムボディで使いやすさを追求
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし。塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし。軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断。カワラ、タイルなどの切断。
付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース2、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、スパナ、電池カバー
全長(mm)285
質量(kg)1.7
高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])4000~7200
最大出力(W)290
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
充電時間(分)約60
蓄電池容量(Ah)4
取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
持ち運びしやすい軽量コンパクトボディ。
帯のこ刃寿命をのばす低速度制御採用。
コンター(タテ)作業可能。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]
切断角度0、45
切断能力(mm)パイプ[0°]Φ123、[45°]Φ50
切断能力(mm)パイプ角[0°]105、[45°]50
切断能力(mm)丸棒(0°)Φ30、(45°)Φ30
電源(V)単相100
電流(A)3.5
消費電力(W)340
コード長さ(m)2心・2.5
バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)
質量(kg)18
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1260×12.5×0.5
トラスコ品番495-7806
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回
軽量ボディ3.0kgを実現
切断回数約10000回!上手に使えば約20000回の切断も可能です。
正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能
六角棒スパナ(付属)を収納
付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品六角棒スパナ、W3/8カッタ、急速充電器、バッテリー×2、ケース
質量(kg)3
切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M10、M8、M6、(ステンレス)W3/8
バッテリーマルチボルト電池
ストローク数(min-1[回/分])30
蓄電池電圧(V)18/36
切断寸法(mm)(最小)24
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)がセットになったお得な仕様。36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、システムケース3、レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)、電池カバー 【特別付属】切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)
全長(mm)358
回転数(min-1[r.p.m])3000~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)
最大出力(W)1500
砥石径(Φmm)100
周長(mm)握り部:46~56
砥石寸法(mm)厚さ(最大)6
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
砥石取付穴径(Φmm)15
充電時間(分)25
蓄電池タイプマルチボルトタイプ蓄電池
スイッチ種類横スライドスイッチ
余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回
軽量ボディ3.0kgを実現
切断回数約10,000回!上手に使えば約20,000回の切断も可能です。
正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能
六角棒スパナ(付属)を収納
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18
充電時間22分
切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M6、M8、M10、(ステンレス)W3/8
ストローク数(min-1[回/分])30
蓄電池形名BSL1830(冷却対応)
充電器形名UC18YSL2(冷却機能付)
付属品(電池・充電器・ケース別売)
切断時間(秒)2.3
色グリーン
1台
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
「抜群の切断スピードで作業はかどる」
クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ))
SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。
小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。
スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。
材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。
帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断
切断角度(°)0(直角)/45
切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100
切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115
切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45
出力(W)360
電源(V)単相100
全負荷電流(A)4.8
コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ)
バイス方式平バイス(0~45°)
質量(kg)41
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6~1.7
関連資料(0.8MB)
1個
¥269,800
税込¥296,780
10日以内出荷
関連キーワード