カテゴリ

  • 電動工具(57)
    • 丸ノコ(9)
  • 研磨材(4)
    • 切断機用カッター(チップソー)(4)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • モノタロウ(1)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • SK11(1)
  • マキタ(2)
  • EARTH MAN(2)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • ホーザン(1)
  • trad(1)
  • EVOLUTION(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • 修理(6)
  • Y'sGOD(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • チップソージャパン(2)
  • パオック(2)
  • パール金属(2)
  • スケーター(2)
  • ハーフェレ(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2)
外径(Φmm)
  • 160~165(4)
  • 165(3)
  • 180~190(3)
  • 190(5)
  • 216(6)
  • 255(1)
  • 260(2)
  • 290~305(2)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 55(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 70(1)
電源(V)
  • 100(9)
仕様・用途
  • ライト付き(1)
ライト付き
穴径(Φmm)
  • 20(5)
  • 25.4(8)
20・25.4
最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])
  • 3200(1)
  • 4000(5)
  • 4200(4)
  • 4900(2)
  • 5000(1)
  • 5500(1)
  • 6000(1)
3200・4000・4200・4900・5000・5500・6000
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(7)
  • 1300~1400未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
1000~1100未満・1300~1400未満・1400~1500未満
電流(A)
  • 11(3)
  • 14(1)
11・14
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 4(3)
  • 4.5(2)
  • 5(1)
2・2.5・4・4.5・5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「卓上 丸のこ」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用)HiKOKI(旧:日立工機)
34,980税込38,478
1箱(6枚)
4日以内出荷
鋭い切れ味!ブレずに切れる!鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断!軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的!段付チップと組刃で、鋭い切れ味!フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち!硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合本体C3606DRA、C3606DRB、C6RSHD等刃数65最高使用回転数(min-1[r.p.m])9200外径(Φmm)165刃厚(mm)1.9適合材集成材・一般木材用
スーパーチップソーグリーンⅡ(木工用)(卓上丸のこ用) HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソーグリーンⅡ(木工用)(卓上丸のこ用)HiKOKI(旧:日立工機)
30,980税込34,078
1箱(6枚)
4日以内出荷
高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
穴径(Φmm)20
HiKOKI コードレス卓上スライド丸のこ 36V 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス卓上スライド丸のこ 36V 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth®;電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能(XPS仕様のみ) コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音&スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品チップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池(BSL36A18BX、BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー、バイス組質量(kg)10.3(蓄電池装着時)モーターDCブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36A18X装着時)使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20使用電池マルチボルト蓄電池蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200(回/分)充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19蓄電池容量(Ah)2.5/5切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
部品 コードレス卓上スライド丸のこ C3612DRA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス卓上スライド丸のこ C3612DRAHiKOKI(旧:日立工機)
79税込87
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)卓上スライド丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
傾斜ロックハンドルを前方に配置し、作業性が向上ターンテーブルはワンタッチ固定新墨線合わせ機能 シャドーライト【XACT CUT LED】搭載ダブルボールブッシュでスムーズなスライドを実現3.2kgの軽量化(従来機C12RSH2比)
仕様すえ付け寸法(mm):幅609×奥行255.5付属品チップソー(刃数90)、ダストバッグ、ホルダ(B)、六角棒スパナ、バイス質量(kg)23.8電圧(V)単相100消費電力(W)1400コード長さ(m)2心・4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200仕様・用途ライト付き最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)70×312/75×260(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×312/120×260(25)、(のこ刃傾斜右45°)45×312/50×260(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、(のこ刃傾斜右45°)45×220/50×180(25)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25) ※()内は当て板寸法取付穴径(Φmm)25.4ノコ刃直径(mm)290~305関連資料メーカーカタログ(1.05MB)
コードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)コードレス卓上スライド丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
業界初!トルクブーストテクノロジーで高回転と高トルクを自動切換 低トルク時の回転数アップでAC機に比べ約1.2倍の切断スピード! メーカー従来機C12RSH2比 高トルクモード搭載で消費電力を抑え連続作業にも対応 傾斜ロックハンドルを前方に配置し、作業性が向上 ターンテーブルはワンタッチ固定 新墨線合わせ機能 シャドーライト【XACT CUT LED】搭載 ダブルボールブッシュでスムーズなスライドを実現 軽快に切断可能な新チップソー(鋭角交互刃と平刃の組刃) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、チップソー、ダストバッグ、ホルダ(B)、六角棒スパナ、電池カバー、バイス質量(kg)24.5(電池装着時)電圧(V)36寸法(幅W×奥行D)(mm)(据付)609×255.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])自動切換モード:4000/高トルクモード:3200最大切断寸法(mm)【ターンテーブル角度】[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)70×312/75×260(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×312/120×260(25)、(のこ刃傾斜右45°)45×312/50×260(25)【ターンテーブル角度】[左右45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、(のこ刃傾斜右45°)45×220/50×180(25)【ターンテーブル角度】[右57°](のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25) ※()内は当て板寸法電池マルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)4.0蓄電池形名BSL36B18BX充電器形名UC18YDL2ノコ刃直径(mm)290~305関連資料(1.05MB)
卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)卓上スライド丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 静かな切断、高精度で、仕上りキレイ 2段ベルト駆動方式採用でクラス最高基準の低騒音 低騒音 ギヤ音がなく、クラス最高水準※1の低騒音を実現しました。騒音が気になる現場でも使用できます。 切断フィーリング ギヤ駆動から2段ベルト駆動になったことで、ギヤ衝撃によるゴツゴツ感が解消され、切断がスムーズになりました。 左右のライトで広範囲を明るく照らす 内蔵式ツインLEDライト搭載 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 材料を反転させずに傾斜切断可能 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付
電源(V)AC100コード長さ(m)4.5(2心)消費電力(W)1050使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200質量(kg)10全長×全幅W×全高(mm)670×405×465切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45付属品チップソー黒鯱(外径165/穴径20/刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、バイス組
卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)卓上スライド丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
付属品チップソー黒鯱(外径190/穴径20/刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、ホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、バイス組質量(kg)13全長×全幅W×全高(mm)750×455×430切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス卓上スライド丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 電池2年保証 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)蓄電池電圧(V)36/18使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200(回/分)質量(kg)10.3(蓄電池装着時)全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36B18装着時)モーターDCブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)充電器形名UC18YDL2切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス卓上スライド丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
83,980税込92,378
1台
9日以内出荷から10日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ 高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの切断能力を実現しました。 軽量コンパクトでスライドパイプが後方に飛び出さないパイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でも高精度でワイドな切断が可能です。 レーザーマーカ付で墨線合わせが簡単!刃先を明るく照らす白色光のLEDライト付! 切断幅6寸(182mm)で様々な内装材の切断が可能。 接触予防装置(木材加工用丸のこ盤の刃の接触予防装置(可動式))は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5蓄電池電圧(V)36/18使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20全長×全幅W×全高(mm)405×557×415(BSL36A18装着時)モーターDCブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)充電器形名UC18YDL2切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~5(右は直角時のみ)、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約605本
36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス卓上スライド丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 仕上りキレイに、スマートに。 コードレス初両傾斜一尺切断 クラス最高水準の低騒音 内蔵式ツインLEDライト搭載 AC品並の切断性能 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)蓄電池電圧(V)36/18使用可能ノコ刃外径(mm)180~190/穴径20無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000(回/分)質量(kg)13.4(蓄電池装着時)寸法(幅W×奥行D)(mm)(すえ付け)220×242モーターDCブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池形名BSL36A18B充電器形名UC18YDL2切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45付属品チップソー黒鯱(外径190、穴径20、刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、サブテーブルホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、サイドハンドル1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス卓上スライド丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能 仕上りキレイに、スマートに。 コードレス初両傾斜一尺切断 クラス最高水準の低騒音 内蔵式ツインLEDライト搭載 AC品並の切断性能 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18使用可能ノコ刃外径(mm)180~190/穴径20無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000(回/分)質量(kg)13.4(蓄電池装着時)寸法(幅W×奥行D)(mm)(すえ付け)220×242モーターDCブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)充電器形名UC18YDL2切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用HiKOKI(旧:日立工機)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味!ブレずに切れる! 鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断! 軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的! 段付チップと組刃で、鋭い切れ味! フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち! 硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。 高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合材集成材・一般木材用
部品 卓上丸のこ C8FC HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上丸のこ C8FCHiKOKI(旧:日立工機)(10件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 卓上スライド丸のこ FC7FSB HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上スライド丸のこ FC7FSBHiKOKI(旧:日立工機)(16件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
関連資料FC7FSB展開図(0.29MB)
部品 卓上丸のこ C7FC HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上丸のこ C7FCHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 卓上丸のこ C8FSH HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上丸のこ C8FSHHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 卓上スライド丸のこ C6RSHC HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上スライド丸のこ C6RSHCHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 卓上丸のこ C7RSC HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上丸のこ C7RSCHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 卓上スライド丸のこ C12RSH2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上スライド丸のこ C12RSH2HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 36Vコードレス卓上スライド丸のこ C3606DRA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレス卓上スライド丸のこ C3606DRAHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 卓上スライド丸のこ C7RSHD HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上スライド丸のこ C7RSHDHiKOKI(旧:日立工機)(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
卓上丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)卓上丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
62,980税込69,278
1台
予約販売
105mm幅間柱の一発切断可能 アルミダイカストベースで高精度切断 両傾斜切断で作業効率向上
ノコ刃直径(mm)190取付穴径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])4000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5最大切断寸法(mm)(直角)H50×W105、H61×W70、(左右45°)H50×W70、H61×W50、(左右52°)H50×W60、(左傾斜45°)H38×W105、(右傾斜45°)H12×W105、(角度45°傾斜45°)左傾斜H38/右傾斜H12×W70仕様レーザーマーカー付、LEDライト付質量(kg)8付属品スーパーチップソー(刃数72)、ダストバック、ボックススパナ(10mm)、サイドハンドル、プレート(B)、バイス組トラスコ品番494-3040
卓上丸のこ(のこ刃別売) HiKOKI(旧:日立工機)卓上丸のこ(のこ刃別売)HiKOKI(旧:日立工機)
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
付属品ダストバッグ、ボックススパナ、バイス組トラスコ品番852-2773対応材質木工用アズワン品番64-7055-17
卓上スライド丸のこ(のこ刃別売 HiKOKI(旧:日立工機)卓上スライド丸のこ(のこ刃別売HiKOKI(旧:日立工機)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
トラスコ品番852-2751切込深さ(mm)(45°時)55切込深さ(mm)(90°時)0~70
スーパーチップソー(卓上丸のこ用) HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソー(卓上丸のこ用)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1枚
当日出荷から翌々日出荷
レーザースリット+樹脂充填で低騒音・低振動スリット搭載により切断精度も向上!
卓上丸のこ用補助ローラ HiKOKI(旧:日立工機)卓上丸のこ用補助ローラHiKOKI(旧:日立工機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
適合高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ軸径(Φmm)8全長(mm)390質量(kg)3.8外径(Φmm)25(ローラー部)最大荷重(N)1471高さ調整範囲(mm)50~160軸方向移動量(mm)10
卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)卓上スライド丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
軽量14kg! 傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で フロア材等の合わせ作業に便利! 高集じん・低騒音dB
用途現場作業に付属品チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)ダストバッグ、ホルダ(B)、ボックススパナ(10mm)、バイス装置対応材質木工用最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)-材質(ベース)鉄板アズワン品番64-7055-18
C7RSHC用刃口板 HiKOKI(旧:日立工機)C7RSHC用刃口板HiKOKI(旧:日立工機)(12件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
適合卓上丸のこC7RSHC
スーパーチップソーグリーンII(木工用)(卓上丸のこ用) HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソーグリーンII(木工用)(卓上丸のこ用)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から翌々日出荷
高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち! 刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用 レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減! 段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
用途木材の切断
卓上丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)卓上丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
32,980税込36,278
1台
予約販売
持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)質量(kg)7.7対応材質木工用/樹脂用/アルミ用全負荷電流(A)11傾斜切断(°)0~左45最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)卓上スライド丸のこHiKOKI(旧:日立工機)(8件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。ノコ刃直径(mm)190取付穴径(Φmm)20対応材質木工用/樹脂用/アルミ用無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000傾斜切断(°)左45~右5電源(V)単相100全負荷電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・4最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)-質量(kg)11付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)アズワン品番65-0294-62
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(14件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
補助ローラ HiKOKI(旧:日立工機)補助ローラHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ軸径(Φmm)8全長(mm)240質量(kg)2.7外径(Φmm)25(ローラー部)最大荷重(N)1471高さ調整範囲(mm)50~160軸方向移動量(mm)10
部品 卓上スライド丸のこ C12FS HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上スライド丸のこ C12FSHiKOKI(旧:日立工機)
159税込175
1個
翌々日出荷
部品 卓上スライド丸のこ C8FSB HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上スライド丸のこ C8FSBHiKOKI(旧:日立工機)
639税込703
1個
翌々日出荷
部品名称ライナ(A)形状図番207
部品 卓上スライド丸のこ C8FB2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上スライド丸のこ C8FB2HiKOKI(旧:日立工機)
719税込791
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 卓上スライド丸のこ C12RSH3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上スライド丸のこ C12RSH3HiKOKI(旧:日立工機)
829税込912
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 卓上スライド丸のこ C12RSH HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上スライド丸のこ C12RSHHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 卓上丸のこ C12FA HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上丸のこ C12FAHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
4日以内出荷
部品名称ゴムクッション形状図番15
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら