こんなお得な商品も!
充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在!
ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。
連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。
角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。
100V電源が使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ
質量(kg)0.9(蓄電池除く)
スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)
出力(ACアダプタ)12V、1.0A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く)
入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用
バッテリーリチウムイオン
風速(m/min)強モード:190、弱モード:120
バッテリー電圧(V)14.4/18
アズワン品番65-0294-41
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
「押し付けやすくキレイな穴あけ」
業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル
押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス
作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載
AC製品よりもコンパクト&ハイパワー
脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載
チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載
作業に合わせて回転数を2段階変速可能
別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリート・木材・金属への穴あけ
「ラクな姿勢でキレイな穴あけ」
業界初!D型ハンドルタイプのコードレスドリル
押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス
垂直ガイド標準搭載
(XPS)仕様のみ
作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載
AC製品よりもコンパクト&ハイパワー
脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載
チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載
作業に合わせて回転数を2段階変速可能
別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・金属への穴あけ
質量(kg)3.2(電池装着時/サイドハンドルなし)
穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200
チャック能力(mm)把握径1.5~13
1充電当たりの作業量木工穴あけ(ヒノキ 120mm厚×Φ24mm):約75個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
「押し付けやすくキレイな穴あけ」。業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル。押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス。作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載。AC製品よりもコンパクト&ハイパワー。脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載。チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載。作業に合わせて回転数を2段階変速可能。別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリート・木材・金属への穴あけ
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(UC18YDL2)、デプスゲージ、サイドハンドル、チャックハンドル、ケース、電池カバー
質量(kg)3.2(電池装着時サイドハンドルなし)
穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工40
穴あけ能力(mm) コンクリート20
使用電池マルチボルト蓄電池
バッテリー電圧(V)36
保証期間なし
充電器形名UC18YDL2
打撃数(min-1[打撃/分])無負荷:低速0~13000、高速0~18200(※気温20℃満充電時)
回転数(min-1[回/分])無負荷:低速0~1000、高速0~1400(※気温20℃満充電時)
関連資料(0.53MB)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)344×247×97(電池装着時)
1充電当たりの作業量モルタル穴あけ(深さ30mm×Φ5.3mm):約150個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
1台
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
関連キーワード