5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5枚)
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)釘抜機
クラス最軽量で作業がはかどる 釘長さ45~77mmまでパワフルに対応 にぎりやすいソフトグリップ
付属品保護メガネ、油さし 質量(kg)0.8 長さ(m)一般圧エアホース:30以内 形式ピストン往復動式 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)242×235×56 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69(4.0~7.0) 部材釘抜き対象部材:型枠合板12~15mm 使用エアーホース内径(Φmm)一般圧エアホース:8以上 アズワン品番64-7056-37 使用エアコンプレッサメーカー高圧エアコンプレッサ EC1445H3、EC1245H3、EC1445H2、EC1245H2(一般圧にて使用)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化! 開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、 開口材をラクにおろせます。 スリムなベース計上 重心バランスが良く疲れにくい 前後に切断可能な三面刃標準装備 集じん率70%以上のダストボックス装備 質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計 LEDライト付 トリガ無段変速 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)使用可能蓄電池:リチウムイオン電池18(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15 モーター直流モーター 質量(kg)1.9 無負荷ストローク数(min-1)0~6500回 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:249×277×80(蓄電池装着時)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「軽くて小さい10.8Vコードレス」。18V機比 約400g減!。全長-24mmで取り回しやすい。ダストキャップで移動時の粉落ちを抑制。LEDライト付。フック付き。石こうボード用三面ブレード標準付属
質量(kg)1.6(BSL1240M装着時) モーター直流モーター 蓄電池電圧(V)使用可能蓄電池:10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 無負荷ストローク数(min-1)0~6000回 最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15 関連資料メーカーカタログ(0.99MB) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:228×260×74mm(BSL1240M装着時)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化!。開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、。開口材をラクにおろせます。スリムなベース計上。重心バランスが良く疲れにくい。前後に切断可能な三面刃標準装備。集じん率70%以上のダストボックス装備。質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計。LEDライト付。トリガ無段変速通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、システムケース3、石こうボード用ブレード、ベースカバー、フック、六角棒スパナ(3mm)、ダストボックス、ダストキャップ、電池カバー 質量(kg)1.9 モーター直流モーター 無負荷ストローク数(min-1)0~6500回 最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:249×277×80(蓄電池装着時)
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷