「吸込口」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」
クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP)
3モード吸込力切替
ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
Bluetooth®による無線連動にも対応
吸込口にキャップを装備
運搬時→粉じん漏れ防止
使用時→ホースの静電気を逃すアース
集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止
用途電動工具に接続しての集じん作業
質量(kg)2.4(コード、付属品除く)
電源(V)単相交流100
消費電力(W)560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×184×217
吸込仕事率(W)ターボ:85/標準:46/eco:16
騒音値(dB)ターボ:81/標準:78/eco:72
機能無線連動機能あり
最大消費電力(W)ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具)
最大風量(m3/min)ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1
真空度(kPa)ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2
関連資料(0.69MB)
床用ノズルが新しくなりました。
底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。
車輪位置の最適化により、段差での引っ掛かりを低減します。
前押し・後引き吸込み口を設けたことにより、押しても引いてもしっかりとゴミを吸込みます。
適合機種HiKOKI製コードレスクリーナー全機種(R18DSL(S)除く)
「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」
クラス最高の吸込仕事率を実現!
ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
※小形集じん機クラス初Bluetooth®連動対応
パネルスイッチで操作性アップ
3モード吸込力切替え可能
吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止
モータへの粉じん侵入を防止する新構造
システムケース4に一式収納できて運搬に便利
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具での集じん作業
付属品ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用)
質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時)
電圧(V)36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231
吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11
集塵容量(L)18
騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72
機能無線連動機能:あり
最大風量(m3/min)ターボ:3.9/標準:3.1/エコ:2.1
使用電池マルチボルト蓄電池
真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0
関連資料(0.68MB)
1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」
クラス最高の吸込仕事率を実現!
ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
※小形集じん機クラス初Bluetooth®連動対応
パネルスイッチで操作性アップ
3モード吸込力切替え可能
吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止
モータへの粉じん侵入を防止する新構造
システムケース4に一式収納できて運搬に便利
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具での集じん作業
付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池、急速充電器、ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用)
質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時)
電圧(V)36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231
吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11
集塵容量(L)18
騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72
機能無線連動機能:あり
最大風量(m3/min)ターボ:3.9/標準:3.1/エコ:2.1
使用電池マルチボルト蓄電池
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)
真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0
関連資料(0.68MB)
1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」。クラス最高の吸込仕事率を実現!。ワンタッチで連動 ラクラクペアリング。小形集じん機クラス初Bluetooth(R)連動対応。パネルスイッチで操作性アップ。3モード吸込力切替え可能。吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止。モータへの粉じん侵入を防止する新構造。システムケース4に一式収納できて運搬に便利通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池、急速充電器、ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用)
質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時)
電圧(V)36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231
吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11
集塵容量(L)18
騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72
真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0
関連資料(0.53MB)
1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
1個
¥909
税込¥1,000
9日以内出荷
関連キーワード