7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 静かな切断、高精度で、仕上りキレイ 2段ベルト駆動方式採用でクラス最高基準の低騒音 低騒音 ギヤ音がなく、クラス最高水準※1の低騒音を実現しました。騒音が気になる現場でも使用できます。 切断フィーリング ギヤ駆動から2段ベルト駆動になったことで、ギヤ衝撃によるゴツゴツ感が解消され、切断がスムーズになりました。 左右のライトで広範囲を明るく照らす 内蔵式ツインLEDライト搭載 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 材料を反転させずに傾斜切断可能 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付
電源(V)AC100 コード長さ(m)4.5(2心) 消費電力(W)1050 使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200 質量(kg)10 全長×全幅W×全高(mm)670×405×465 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45 付属品チップソー黒鯱(外径165/穴径20/刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、バイス組
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
付属品チップソー黒鯱(外径190/穴径20/刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、ホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、バイス組 質量(kg)13 全長×全幅W×全高(mm)750×455×430 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷

黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 電池2年保証 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) 蓄電池電圧(V)36/18 使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200(回/分) 質量(kg)10.3(蓄電池装着時) 全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36B18装着時) モーターDCブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 充電器形名UC18YDL2 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45 1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 仕上りキレイに、スマートに。 コードレス初両傾斜一尺切断 クラス最高水準の低騒音 内蔵式ツインLEDライト搭載 AC品並の切断性能 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) 蓄電池電圧(V)36/18 使用可能ノコ刃外径(mm)180~190/穴径20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000(回/分) 質量(kg)13.4(蓄電池装着時) 寸法(幅W×奥行D)(mm)(すえ付け)220×242 モーターDCブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 蓄電池形名BSL36A18B 充電器形名UC18YDL2 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45 付属品チップソー黒鯱(外径190、穴径20、刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、サブテーブルホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、サイドハンドル 1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ 高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの切断能力を実現しました。 軽量コンパクトでスライドパイプが後方に飛び出さないパイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でも高精度でワイドな切断が可能です。 レーザーマーカ付で墨線合わせが簡単!刃先を明るく照らす白色光のLEDライト付! 切断幅6寸(182mm)で様々な内装材の切断が可能。 接触予防装置(木材加工用丸のこ盤の刃の接触予防装置(可動式))は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5 蓄電池電圧(V)36/18 使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20 全長×全幅W×全高(mm)405×557×415(BSL36A18装着時) モーターDCブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 充電器形名UC18YDL2 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~5(右は直角時のみ)、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45 1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約605本
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能 仕上りキレイに、スマートに。 コードレス初両傾斜一尺切断 クラス最高水準の低騒音 内蔵式ツインLEDライト搭載 AC品並の切断性能 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18 使用可能ノコ刃外径(mm)180~190/穴径20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000(回/分) 質量(kg)13.4(蓄電池装着時) 寸法(幅W×奥行D)(mm)(すえ付け)220×242 モーターDCブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 充電器形名UC18YDL2 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45 1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth®電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能(XPS仕様のみ) コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音&スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品チップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池(BSL36A18BX、BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー、バイス組 質量(kg)10.3(蓄電池装着時) モーターDCブラシレスモーター 全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36A18X装着時) 使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20 使用電池マルチボルト蓄電池 蓄電池電圧(V)36/18 充電器形名UC18YDL2 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200(回/分) 充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19 蓄電池容量(Ah)2.5/5 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45 1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷