「圧着機 電動」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「場所を選ばないハイパワー」。現行AC100V製品と同等のハツリ性能。コンパクトボディで取り回しがラク!。高輝度LEDライト搭載。打撃数4段階調整(電子制御)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
適合マルチボルト蓄電池
モーター直流ブラシレスモーター
打撃エネルギーJoule(ジュール)10
バッテリーBSL36B18X
全負荷打撃数(min-1)約1500~2880(気温20℃満充電時)
関連資料メーカーカタログ(1.04MB)
コンパクトボディで快適作業を実現しました。
圧着ダイスセット(標準付属品)の組み合わせにより、14mm2~250mm2までの圧着が可能です。
ヘッドが回転するため、様々な場面での作業に適応できます。ブラシレスモーター搭載。
お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します。
(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18/36(自動切替)
バッテリー容量(Ah)18V:5、36V:2.5(自動切替)
付属品圧着ダイスセット(オスダイス×4個、メスダイス×6個)、急速充電器、電池カバー、ケース
適合リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)
圧着範囲(mm2)銅線用裸圧着端子およびスリーブ:14~250
出力(kN)122
能力600V CV 500mm2 単心 (Φ38mm)、600V CV 200mm2 3心 (Φ54 mm)、600V CVT 200mm2 3心 (Φ55 mm)、600V IV 500mm2 (Φ35mm)、600V VVR 200mm2 3心 (Φ53mm)、6600V CV 500mm2 単心 (Φ43mm)、6600V CV 60mm2 3心 (Φ46mm)、6600V CVT 60mm2 3心 (Φ50mm)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード