クラス最軽量で作業がはかどる
釘長さ45~77mmまでパワフルに対応
にぎりやすいソフトグリップ
付属品保護メガネ、油さし
質量(kg)0.8
長さ(m)一般圧エアホース:30以内
形式ピストン往復動式
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)242×235×56
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69(4.0~7.0)
部材釘抜き対象部材:型枠合板12~15mm
使用エアーホース内径(Φmm)一般圧エアホース:8以上
アズワン品番64-7056-37
使用エアコンプレッサメーカー高圧エアコンプレッサ EC1445H3、EC1245H3、EC1445H2、EC1245H2(一般圧にて使用)
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
適合普通合板、石こうボード、コンクリート型枠材(紙)、雨どい(塩化ビニール製)(厚さ:4mm)
最大切断厚さ(mm)12
1セット(5枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード