46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当) 使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置! (D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000 取付穴径(Φmm)25.4 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)36 関連資料(0.82MB) 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)255
1台
40,980 税込45,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭い場所でも手軽に釘打ち 本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。 白色LEDライト付 フック付 マグネット付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板 付属品保護メガネ 質量(kg)0.9(蓄電池除く) 打撃数(min-1[回/分])4000 使用釘(mm)【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11 アズワン品番64-7056-31 適合ネイル長さ(mm)25~90 全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm)180/185 取付穴径(Φmm)20 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])3700 切断能力(mm)L鋼60×60 切断能力(mm)パイプΦ60.5 切断能力(mm)パイプ角60 切断能力(mm)丸棒板材厚さ12 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)4.0 付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド トラスコ品番360-8701
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途防水シートや断熱材の張り付け 質量(kg)1.8(蓄電池装着時) ステープル装填数150本 ステープル幅(mm)12 ステープル長さ(mm)6、10、13 適合ステープル肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量。 ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
ノコ刃外径(Φmm)180/185 取付穴径(Φmm)20 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])3700 切断能力(mm)L鋼60×60 切断能力(mm)パイプΦ60.5 切断能力(mm)パイプ角60 切断能力(mm)丸棒板材厚さ12 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)4.0 付属品保護メガネ、ボックススパナ、ガイド アズワン品番64-7055-29
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)タッカ
素早い打込み!キレイな仕上がり! スマートブッシュ機構、単発連続切替機構搭載! 空打防止機構、ダイヤル式打込み深さ調整
付属品保護メガネ、油さし ステープル装填数100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8] ステープル長さ(mm)13~25 空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6
1台
33,980 税込37,378
欠品中

18Vコードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
「軽く、バランスが良くて振りやすい」 従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現 モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感 回転数3段階切替 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈り バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ) 取付ねじ左M10 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池 充電時間(分)約32 チップソー外径(Φmm)230
1台
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ! モーターを後方に配置したことでバランスが向上。 軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。 メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。 回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。 最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが 速くなり、作業効率も向上。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900 仕様携帯方式:肩掛式 刃数34 穴径(mm)25.4 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ230
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。ループハンドル仕様。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810
付属品六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※電池・充電器別売 質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時) 回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時) ハンドル形状Uハンドル 適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23] 打込速度(秒)3本/秒以上 保証期間2年(ユーザー登録時)
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

18V コードレス草刈機 HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
軽量2.2kg!※電池(BSL1820M)含む。シャフトパイプが伸縮式で使いやすい。フロントハンドルの角度調整可能。ギアヘッド部の角度4段階、及び180度回転可能。キワ切り(エッジカット)可能
質量(kg)2.2(電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140~1555×223×335 刈込み幅(mm)230 コード長さ(mm)使用ナイロン:5 コード径(Φmm)使用ナイロン:1.6 刈込み方式ナイロンコード 回転数(min-1[回/分])8000 関連資料メーカーカタログ(2.27MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途防水シートや断熱材の張り付け 質量(kg)1.9(蓄電池装着時) ステープル装填数150本 ステープル幅(mm)10 ステープル長さ(mm)7、10 適合ステープル肩幅10×線径0.5×0.7mm(RT線、T4ステープル) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時)
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)高圧フロア用タッカ
50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。
用途フローリング施工 使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95 付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用) トラスコ品番378-0201 質量(kg)1.4 使用空気圧力(MPa)1.76~2.26 空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296 使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内 使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)高圧 ばら釘打ち機
パワフルな打ち込みで作業はかどる! 手作業の3倍以上の速さ (Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本) ドリフトピン工法対応 小径用ネイルガイド・ソケット付属 握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用) 質量(kg)1.1 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:307×124×82 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 動力形式:ピストン往復動式 能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8 使用エアーホース内径(Φmm)高圧エアホース(内径:Φ5以上・長さ:30m以内) 関連資料(0.5MB)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用 大型プロテクタ採用 (N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい) (N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.39~0.78 ステープル装填数100本(1連) 空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!。打込み本数4本以上/秒。業界No.1の快速&ハイパワー!。ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能。※J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池 質量(kg)2.8(蓄電池装着時) 1充電当たりの作業量約4000本
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)高圧ねじ打機
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL) 質量(kg)1.8 全長×全幅W×全高(mm)292×119×298 本数ねじ装填:100(1巻) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 保証期間2年(ユーザー登録時) 使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内) 連結方式ロール連結ねじ(シート連結) 使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)高圧タッカ
素早い打込み!キレイな仕上がり! 空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載! ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます
付属品保護メガネ、油さし ステープル装填数100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] ステープル長さ(mm)13~25 空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6 使用ホース高圧専用
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)高圧タッカ
素早い打込み!キレイな仕上がり! 空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載! ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます
付属品保護メガネ、油さし ステープル装填数100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] ステープル長さ(mm)13~25 空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6 アズワン品番64-7056-21 使用ホース高圧専用
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)フロアタッカ
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用) トラスコ品番378-0198 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa)0.49~0.78 使用釘(mm)16~38 空気消費量(L/本)0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)高圧フロア用タッカ
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。 単発・連続切替機能付。 調圧器付で手元で圧力調整が可能。
付属品保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打用) 質量(kg)1.2 ステープル装填数115本(1連+40本) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] ステープル長さ(mm)16~38 空気消費量(L/本)0.8(1.96Mpa{20kgf/cm2}時) 使用ホース高圧専用
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)高圧タッカ
大形プロテクタ採用。空打防止機構、ダイヤル式打ち込み深さ調整。
質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa)1.76~2.26 ステープル装填数100本(1連) ステープル長さ(mm)13~25 空気消費量(L/本)0.6(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 使用ホース高圧専用
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量1.4kgで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
用途防水シートや断熱材の張り付け 質量(kg)1.4(蓄電池装着時) ステープル装填数150本 ステープル幅(mm)10 ステープル長さ(mm)7、10 適合ステープル肩幅10×線径0.5×0.7mm(RT線、T4ステープル) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)154×75×219(蓄電池装着時)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスピン釘打機
「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6 使用電池マルチボルト蓄電池 本体寸法(全長×高さ)(mm)227×270 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(1.21MB)
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量1.4kgで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
用途防水シートや断熱材の張り付け 質量(kg)1.4(蓄電池装着時) ステープル装填数150本 ステープル幅(mm)12 ステープル長さ(mm)6、10、13 適合ステープル肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)154×75×219(蓄電池装着時)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機
「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等 仕様パワー切替機構ない 付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A) 質量(kg)2.4 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 使用釘(mm)(針金連結釘)45~75 長さL×高さH×幅W(mm)287×295×132 保証期間2年 打込速度(秒)3本 空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時) 使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300 関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機
「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し パワー切替機構搭載で作業に合わせて手元で簡単に面一調整が可能 エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等 仕様パワー切替機構あり 付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A) 質量(kg)2.5 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 使用釘(mm)(針金連結釘)45~75 長さL×高さH×幅W(mm)304×295×132 保証期間2年 打込速度(秒)3本 空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時) 使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300 関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

業界初!55mmのピン釘でしっかり留める。0.6mmピン釘で美しい仕上がり。スマートプッシュ機構搭載でさらにきれいな仕上がりに。回転式大形フック採用。
用途厚みのある巾木・回り縁や石こうボードを留める 付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打ち用2個)、六角棒スパナ(4mm) トラスコ品番378-0244 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.98~2.26 使用釘(mm)(ピン釘)長さ15~55、線径0.6×0.6 空気消費量(L/本)1.2(0.69MPa{7kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)228×58×241 使用ホース高圧専用 適合釘P0615、P0619、P0625、P0630、P0635、P0645、P0650、P0655 使用釘(装てん数)(ピン釘)100本(1連)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス仕上釘打機
ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感 メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力 36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい 電源スイッチ 電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。 2灯式LEDライト 照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。 好バランス ダイヤル式打込み深さ調整付 空打ち防止機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5 モーター直流ブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 使用釘仕上釘 使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機
クラス最軽量、手狭な場所でも軽快な取り回し。 クラス最細径、軽量コンパクトボディ 狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。先端が見やすく正確な打込み 斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。先端が細く、隅打ちもラクラク! 置床施工、パーチクルボードへもしっかり打込み ソフトグリップ採用、柔らかな握り心地で釘打ち作業による疲労を軽減。 グリップラバーの内側にクッション材を使用
付属品保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A) 使用釘(mm)長さ:(針金連結釘)32~50、(シート連結釘)25~45 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23) 動力(形式)ピストン往復動式 保証期間2年(ユーザー登録時) 空気消費量(L/本)1.0[1.96MPa(20kgf/cm2)時] 使用釘(装てん数)連結方式と釘装てん数:(針金連結釘)400、(シート連結釘)200
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)高圧釘打機
きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載 脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付 狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状 空打防止機構 ダイヤル式打ち込み深さ調整
用途建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め 家具製造 薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業 付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナ トラスコ品番378-0261 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.98~2.26 使用釘(mm)(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1 空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×57×241 使用ホース(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内 適合釘【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U 使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

コードレスで作業はかどる! 押し出しスムーズ 冷えて硬くなったシーリング材もより扱いやすくて作業快適 逆さ置き可能 ダイヤル変速&無段変速トリガ搭載 後ダレ防止機構搭載 別売ホルダセットで様々なシーリング材に対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック、保護メガネ ストローク(mm)216(300mL)/340(別売ホルダ使用時600mL、800mL) 寸法(mm)機体:482×299×82 質量(kg)2.7(BSL36A18装着時) 容量(mL)300(別売りホルダにて600または800に対応) 電圧(V)18 使用電池マルチボルト蓄電池、18V(BSL18XXシリーズ) 危険物の類別非危険物 対応寸法(mm)カートリッジ:215×Φ51 関連資料(0.79MB) 押出力(N)3000 押出速度(mm/秒)0~14
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 軽量10.8Vながら18V従来機同等以上のレスポンスで軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)
質量(kg)1.9(BSL1240M装着時) 電圧(V)10.8 使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 本体寸法(全長×高さ)(mm)227×264 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(1.21MB)
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「コードレスでエア感。」 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長さまで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等 電圧(V)36 質量(kg)3.1(電池装着時) 1充電当たりの作業量約2200本 ステープル長さ(mm)16.19.25.32.38 ステープル装填数90(1連+15本)
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810
用途草刈りアタッチメント:一般の草刈り、雑草刈り、ブラシアタッチメント:床面の磨き、清掃、カルチベータアタッチメント:耕運 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)1個六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※充電器別売 質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時) 電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時) ハンドル形状ループハンドル 適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り 仕様携帯方式:肩掛式 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー 電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000 バッテリー容量(Ah)4 ハンドル形状両手ハンドル 穴径(mm)25.4 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ255
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。(L)仕様は斜面での作業に適したループハンドル仕様。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り 仕様携帯方式:肩掛式 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー 電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000 バッテリー容量(Ah)4 ハンドル形状ループハンドル 穴径(mm)25.4 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ255
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!。斜面での作業に適したループハンドル仕様。モーターを後方に配置したことでバランスが向上。軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが。速くなり、作業効率も向上。
用途一般の草刈り、雑草刈り 仕様携帯方式:肩掛式 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー 刃数34 電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900 バッテリー容量(Ah)4 ハンドル形状ループハンドル 穴径(mm)25.4 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ230
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)コードレスタッカ
きれいな打込みができるダイヤル式打込み深さ調整機構 打込み深さをダイヤル操作で調整できるメーカー独自の機構を採用しました。 防水シートが破れにくく、きれいな打込みができます。 空打ち防止機構 ステープルの残量が約8本になると空打ち防止機構が働き、空打ちによる相手材へのキズ付けを防止します。 単発・連続打ちが可能 [単発] 狙った所に正確に打込みができます。 [連続] 素早い連続打込みができます。 付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 ステープル長さ(mm)6、10、13 ステープル装填数150本 付属品急速充電器(冷却機能付)、保護メガネ、ケース、電池カバー 質量(kg)1.8(蓄電池装着時)
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)