2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(旧:日立工機)高圧釘打機
きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載 脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付 狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状 空打防止機構 ダイヤル式打ち込み深さ調整
用途建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め 家具製造 薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業 付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナ トラスコ品番378-0261 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.98~2.26 使用釘(mm)(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1 空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×57×241 使用ホース(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内 適合釘【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U 使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷