3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)221 幅(mm)- 高さ(mm)290(BSL36A18装着時) 差込角(sq.)19 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時) 質量(kg)3.7(蓄電池装着時) 打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 保護等級IP56 バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah 蓄電池形名BSL36A18 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 充電時間(分)約25 四角ドライブ寸法(mm)19 充電可能回数約1500 振動3軸合成値(m/s2)15.4
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー 長さ(mm)221 寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時) 質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時 高さ(mm)292(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 締付能力(普通ボルト)M12~M30 保護等級IP56 締付能力(高力ボルト)M10~M24 バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah 最大締付トルク(N・m)1100 バッテリー容量(Ah)2.5 蓄電池形名BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付) 充電時間(分)約25 打撃数(min-1[打撃/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900 差込角(sq.)19 充電可能回数約1500 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)15.4
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

オイルパルス機構で金属打撃音をカット。ソフトな打撃音で音が気になる住宅街やマンションのリフォーム作業でも、周囲をきにせず作業が行えます。 オイルの高温化によるパワー低下を抑え連続作業でも安定した締付け速度を維持します。 連続作業に強い独自の冷却フィン。オイルパルス機構の内部の熱を効率よく外部に放出。 メーカー独自の4段打撃力切替機能により幅広い作業に対応します。 軽い引き力で微調整がしやすい電子式スイッチを採用。また、電流負荷が少なく長寿命です。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])30[306] 打撃数(min-1[回/分])(最強)0~1700、(強)0~1400、(中)0~1200、(弱)0~850 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2600、(強)0~2300、(中)0~2000、(弱)0~1300 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5~9.5 電源(V)単相100 電流(A)3.8 消費電力(W)320 コード長さ(m)2心・10 質量(kg)1.4 付属品ケース、10コード 本体寸法(全長×高さ)(mm)194×211 アズワン品番64-7057-21
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷