「急速充電器dc18rf」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「スムーズ&スピーディな身のこなし」
ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断!
切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP)
コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm)
ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります)
4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載
集じん機接続可能
LEDライト搭載
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材、鋼板等の切断
質量(kg)2.6(蓄電池装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×81×202
対応材質鉄工用/木工用
傾斜切断(°)0~45
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
ストローク数(min-1[回/分])0~2500
ストローク量(mm)26
最小切断半径(mm)25
切断能力(mm)ステンレス2.5
関連キーワード