8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。 連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。 コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。 角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 風速(m/min)強モード:190、弱モード:160 バッテリーリチウムイオン 出力(ACアダプタ)12V、1.5A 入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用 スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード) タイマー時間1時間/2時間/4時間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く) 付属品ACアダプタ 質量(kg)3.0(蓄電池除く) 風量調整2段階 材質(羽根)アルミ アズワン品番65-0294-40 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
8,998 税込9,898
欠品中

小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ 質量(kg)0.9(蓄電池除く) スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード) 出力(ACアダプタ)12V、1.0A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く) 入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用 バッテリーリチウムイオン 風速(m/min)強モード:190、弱モード:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 アズワン品番65-0294-41 左右首振 上下角度調整
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

HiKOKI(日立工機)コードレスファン
パワフルな風×静音 力強い風が長く続く涼空間。 330mmの大型ファンで広い現場 7枚羽根により静かでなめらかな風当たり 電池2個挿しで長時間運転(強モードで最大9.5時間) 自動首振り機能付き 掃除がしやすいツールレスファンガード ACアダプタを本体収納可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
羽根枚数7 風速(m/min)強:240/中:190/弱:140/微弱:100 スイッチ風速切替:4段階 タイマー設定1時間/2時間/4時間 AC電源アダプタ(V)100、50/60Hz共用 出力12 寸法(mm)機体:430×252×595 質量(kg)3.7 使用電池リチウムイオン電池14.4/18V、マルチボルト蓄電池 羽根(Φmm)300 電源(V)14.4/18 風量調整強/中/弱/微弱 関連資料(0.95MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。 明るさ「強/弱モード」2段切替。 連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。 角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。 ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。 付属のACアダプタで100V電源が使用できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18/14.4 明るさ(Lx)強モード250、弱モード140 測定距離1m 連続点灯時間弱モード約11.5時間 バッテリー14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換 ACアダプタ(定格出力)12V・1.5A ACアダプタ(定格入力)100V・50/60Hz共用・最大1.5A LED白色LED(18W:0.5W×36灯) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)252×256×198(蓄電池除く) 付属品ACアダプタ付(電池・充電器別売) 質量(kg)0.74(蓄電池除く) アズワン品番64-7056-93 適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)134×83×77 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)36V:4/18V:8 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)118×80×71 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)36V:2.5/18V:5 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

コンパクトと高容量を両立!
バッテリーリチウムイオン アズワン品番65-0294-60
1個
18,980 税込20,878
欠品中

冷却機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途リチウムイオン電池の充電、背負式電源の充電 充電電圧(V)14.4-36
1台ほか
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)