2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 スクリュー径(Φmm)150 電源(V)単相100 電流(A)7.8 消費電力(W)740 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)3.6 トラスコ品番378-0546 対応材質各種壁材、吹付材
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

「手軽に速く、ムラのない仕上がり」 AC100V品を超える速さをコードレスで 従来製品より1.2倍のかくはんスピード! 定速度制御により高負荷でも回転が落ちにくく高粘度材料も早く混ぜられます。 高粘度・低粘度の材料に合わせてシフトレバーで回転数を変更可能 本体へのかくはん材付着を防止するラバーシールド搭載 電池接続部へのかくはん材付着を防止するバッテリーカバー搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途塗料・モルタルなどのかくはん 質量(kg)2.9(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速時)0~500/(高速時)0~1200 スクリュー径(Φmm)200(最大使用可能スクリュ―径)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)