カテゴリ

  • 農業機械(25)
  • 電動工具(22)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • レヂトン(4)
  • SK11(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「日立 刈払機」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 分割式 電池1個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 分割式 電池1個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。別売りアタッチメント刈払いアタッチメント:0038-2808カルチベータアタッチメント:0038-2809パワーブラシアタッチメント:0038-2810
用途草刈りアタッチメント:一般の草刈り、雑草刈り、ブラシアタッチメント:床面の磨き、清掃、カルチベータアタッチメント:耕運付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)1個六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※充電器別売質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)ハンドル形状ループハンドル適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
36V 分割式コードレス刈払機用パワーブラシアタッチメント HiKOKI(旧:日立工機)36V 分割式コードレス刈払機用パワーブラシアタッチメントHiKOKI(旧:日立工機)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
分割式刈払機CG36DC(DLN)用パワーブラシアタッチメント
付属品六角棒スパナ寸法(mm)全長945×全幅600質量(kg)6.5ブラシ径(Φmm)260ギヤ比1/32作業幅(mm)555
36V 分割式コードレス刈払機用チップソーアタッチメント HiKOKI(旧:日立工機)36V 分割式コードレス刈払機用チップソーアタッチメントHiKOKI(旧:日立工機)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
分割式刈払機CG36DC(DLN)用刈払い機アタッチメント
付属品チップソー(外径255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm)刃数40寸法(mm)全長849×全幅295×全高149(刈刃を除く)質量(kg)1.0(刈刃・飛散防護カバーを除く)外径×内径(Φmm)刈刃:255×25.4回転方向刈刃:上から見て反時計回り
36V 分割式コードレス刈払機用カルチベータアタッチメント HiKOKI(旧:日立工機)36V 分割式コードレス刈払機用カルチベータアタッチメントHiKOKI(旧:日立工機)
14,980税込16,478
1台
予約販売
分割式刈払機CG36DC(DLN)用カルチベーターアタッチメント
付属品六角棒スパナ寸法(mm)全長934×全幅236×全高267質量(kg)2.7耕うん幅(mm)170ギヤ比1/46ブレード径(Φmm)221
36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドル HiKOKI(旧:日立工機)36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドルHiKOKI(旧:日立工機)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。ループハンドル仕様別売りアタッチメント刈払いアタッチメント:0038-2808カルチベータアタッチメント:0038-2809パワーブラシアタッチメント:0038-2810
付属品六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※電池・充電器別売質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)ハンドル形状Uハンドル適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
18V コードレス草刈機 CG18DGA用アクセサリ HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス草刈機 CG18DGA用アクセサリHiKOKI(旧:日立工機)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
コードレス草刈機 CG18DGA用
18V コードレス草刈機 HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス草刈機HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量2.2kg!※電池(BSL1820M)含むシャフトパイプが伸縮式で使いやすいフロントハンドルの角度調整可能ギアヘッド部の角度4段階、及び180度回転可能キワ切り(エッジカット)可能
質量(kg)2.2(電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140~1555×223×335刈込み幅(mm)230コード長さ(mm)使用ナイロン:5コード径(Φmm)使用ナイロン:1.6刈込み方式ナイロンコード回転数(min-1[回/分])8000関連資料メーカーカタログ(2.27MB)
36V コードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス刈払機HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
40,980税込45,078
1台
翌日出荷から8日以内出荷
「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当) 使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置! (D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000取付穴径(Φmm)25.4バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36関連資料(0.82MB)取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)255
肩掛けバンド(ダブルタイプ) HiKOKI(旧:日立工機)肩掛けバンド(ダブルタイプ)HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
予約販売
刈払機用肩掛けバンド 肩部への負担を分散 振動低減パッドを使用
パッド幅(mm)約95ベルト幅(cm)約3.8
トリマバッグ HiKOKI(旧:日立工機)トリマバッグHiKOKI(旧:日立工機)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
園芸バリカンやクリーナーの収納・持ち運びに最適 ショルダーベルト用Dカン付き 内側に小物入れポケットとコードまとめバンド付き
用途クリーナー・植木バリカンの収納アズワン品番65-0295-17
18Vコードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレス刈払機HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
「軽く、バランスが良くて振りやすい」 従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現 モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感 回転数3段階切替 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈りバッテリー電圧(V)18回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)取付ねじ左M10使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池充電時間(分)約32チップソー外径(Φmm)230
36V コードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス刈払機HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷から8日以内出荷
取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ! モーターを後方に配置したことでバランスが向上。 軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。 メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。 回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。 最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが 速くなり、作業効率も向上。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900仕様携帯方式:肩掛式刃数34穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ230
部品 2サイクルエンジン刈払機 CG27EBSP HiKOKI(旧:日立工機)部品 2サイクルエンジン刈払機 CG27EBSPHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 2サイクルエンジン刈払機 CG27ECMP HiKOKI(旧:日立工機)部品 2サイクルエンジン刈払機 CG27ECMPHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 2サイクルエンジン刈払機 CG23ECP HiKOKI(旧:日立工機)部品 2サイクルエンジン刈払機 CG23ECPHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
翌々日出荷
部品 エンジン刈払機 CG24EASP HiKOKI(旧:日立工機)部品 エンジン刈払機 CG24EASPHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
139税込153
1個
翌々日出荷
部品 草刈機 CG25SC HiKOKI(旧:日立工機)部品 草刈機 CG25SCHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シート付メッシュエプロン HiKOKI(旧:日立工機)シート付メッシュエプロンHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
刈払機での作業時などに! 通気性の高いメッシュタイプ
草刈機用スプール HiKOKI(旧:日立工機)草刈機用スプールHiKOKI(旧:日立工機)
639税込703
1個
当日出荷
ナイロンコード HiKOKI(旧:日立工機)ナイロンコードHiKOKI(旧:日立工機)
469税込516
1個
当日出荷
備考ナイロンコードカッタ0033-2772用長さ(m)4太さ(mm)2
チップソー HiKOKI(旧:日立工機)チップソーHiKOKI(旧:日立工機)
2,398税込2,638
1枚ほか
翌々日出荷
コードレス/エンジン刈払機・充電式草刈機用チップソー
用途刈払機での草刈り
スプール HiKOKI(旧:日立工機)スプールHiKOKI(旧:日立工機)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
日立 刈払用チップソー230 HiKOKI(旧:日立工機)日立 刈払用チップソー230HiKOKI(旧:日立工機)
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
でかチップの採用で、長寿命刃です。レーザースリットで振動・音を軽減します。
用途一般草刈り用。外径(Φmm)230刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)25.4トラスコ品番377-9157刃数(p)32材質(刃)超硬チップ
日立 刈払用チップソー230 HiKOKI(旧:日立工機)日立 刈払用チップソー230HiKOKI(旧:日立工機)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
メッシュ仕様で、軽量タイプの230mm刈払用チップソーです。
用途一般草刈り用。外径(Φmm)230刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)25.4トラスコ品番377-9149刃数(p)36材質(刃)超硬チップ
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラクオートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー穴径(Φmm)25.4電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1840×650×415バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状両手ハンドル(シャフト分割可)取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り仕様携帯方式:肩掛式付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状両手ハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!モーターを後方に配置したことでバランスが向上。軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが速くなり、作業効率も向上。
用途一般の草刈り、雑草刈り仕様携帯方式:肩掛式付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー刃数34電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状両手ハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ230
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!(L)仕様は斜面での作業に適したループハンドル仕様オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り仕様携帯方式:肩掛式付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状ループハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!斜面での作業に適したループハンドル仕様。モーターを後方に配置したことでバランスが向上。軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが速くなり、作業効率も向上。
用途一般の草刈り、雑草刈り仕様携帯方式:肩掛式付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー刃数34電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状ループハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ230
部品 電気草刈機 FCG30SB HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気草刈機 FCG30SBHiKOKI(旧:日立工機)
479税込527
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 電気草刈機 FCG30SA HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気草刈機 FCG30SAHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
刈払機用丸のこ刃 HiKOKI(旧:日立工機)刈払機用丸のこ刃HiKOKI(旧:日立工機)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
用途下刈り用穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)30
部品 コードレス刈払機 CG36DC HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス刈払機 CG36DCHiKOKI(旧:日立工機)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
部品名称40マイバチップソー255マル形状図番508
部品 コードレス刈払機 FCG18DL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス刈払機 FCG18DLHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 コードレス刈払機 CG14DSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス刈払機 CG14DSLHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 18V コードレス草刈機 CG18DGA HiKOKI(旧:日立工機)部品 18V コードレス草刈機 CG18DGAHiKOKI(旧:日立工機)
129税込142
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
部品 36V コードレス刈払機 CG36DC HiKOKI(旧:日立工機)部品 36V コードレス刈払機 CG36DCHiKOKI(旧:日立工機)
79税込87
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
18V コードレスボードカッタ 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスボードカッタ 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化!開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、開口材をラクにおろせます。スリムなベース計上重心バランスが良く疲れにくい前後に切断可能な三面刃標準装備集じん率70%以上のダストボックス装備質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計LEDライト付トリガ無段変速通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、システムケース3、石こうボード用ブレード、ベースカバー、フック、六角棒スパナ(3mm)、ダストボックス、ダストキャップ、電池カバー質量(kg)1.9モーター直流モーター無負荷ストローク数(min-1)0~6500回最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池関連資料(0.53MB)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:249×277×80(蓄電池装着時)
部品 コードレス刈払機 CG18DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス刈払機 CG18DAHiKOKI(旧:日立工機)
129税込142
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 コードレス刈払機 CG36DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス刈払機 CG36DBHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら