「木ねじ m6」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売のフック取り付け可能
カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに
蓄電池容量(Ah)2
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
蓄電池電圧(V)14.4
回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250
最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
穴あけ能力(mm) 木工30
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
穴あけ能力(mm) アルミ13
質量(kg)1.6
蓄電池形名BSL1420
機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200
チャック能力(mm)1.5~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
最大締付トルク(N・m)155
クラッチ22段
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
関連資料(2.16MB)
コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに
付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
質量(kg)1.3
機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工36
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
蓄電池形名BSL1820M
穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。
全長175mmのコンパクトボディ。
二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。
回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V)14.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500
チャック能力(mm)1.5~13
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体締付トルク)低速:60(612)、高速:40(408)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工45
穴あけ能力(mm) アルミ13
ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
バッテリーリチウムイオン
クラッチ数(段)22
質量(kg)1.8(BSL1430/1460装着時)
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売のフック取り付け可能
カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに
質量(kg)1.7
機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50
蓄電池形名BSL1820M
穴あけ能力(mm) アルミ13
「パワフルで軽快な作業フィーリング」
クラス最短の全長で取り回しが良い
モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ!
大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
シフトノブの視認性向上
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック
質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78
バッテリー容量(Ah)-
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
充電時間(分)-
関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適
蓄電池電圧(V)10.8
蓄電池容量(Ah)4
充電時間(分)約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45
質量(kg)1.1(BSL1240M装着時)
先端形状キーレスチャック_最大把握径10
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL_1240M装着時)
蓄電池形名BSL_1240M
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ12
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm
高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現
先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック
手にフィットする細径ハンドル
高輝度LED付
バッテリー電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1300
チャック能力(mm)0.8~10
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:36(367):高速:14(143)
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工29(板厚18)
穴あけ能力(mm) アルミ12
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
バッテリーリチウムイオン(BCL1030)
充電器形名UC10SL2
トルクレンジ(N・m)(21段)1.0~4.0
本体寸法(全長×高さ)(mm)170×228(BCL1030装着時)
取付チャックねじ(U3/8インチー24)キーレスチャック(10TLRL-N)
質量(kg)1.2(BCL1030装着時)
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適
蓄電池電圧(V)10.8
蓄電池容量(Ah)4
充電時間(分)約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45
質量(kg)1.0(BSL1240M装着時)
先端形状六角軸二面幅6.35
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)120×219×74(BLS_1240M装着時)
蓄電池形名BSL_1240M
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ12
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
「パワフルで軽快な作業フィーリング」
クラス最短の全長で取り回しが良い
モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ!
大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
シフトノブの視認性向上
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック
質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000
チャック能力(mm)2.0~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78
最大締付トルク(N・m)70
バッテリー容量(Ah)36V-2.5 / 18V-5.0
バッテリー電圧(V)18
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電)
関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに
蓄電池容量(Ah)2
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
蓄電池電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400
最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35
チャック能力(mm)2.0~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工36
締付能力(小ねじ)M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
穴あけ能力(mm) アルミ13
穴あけ能力(mm) モルタル13
質量(kg)1.4
蓄電池形名BSL1820M
付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ)
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ)
充電時間が速い
蓄電池容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
蓄電池電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400
締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45
質量(kg)1.1(BSL1215装着時)
モーター直流モーター
先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1215装着時)
その他の機能20段クラッチ、キーレスチャック、LEDライト付
使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ
蓄電池形名BSL1215
充電器形名UC12SL
穴あけ能力(mm) アルミ12
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせて「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに
付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
質量(kg)1.3
機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工36
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
蓄電池形名BSL1820M
穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200
チャック能力(mm)1.5~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
最大締付トルク(N・m)155
クラッチ22段
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
穴あけ能力(mm) モルタル20
関連資料(2.16MB)
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1220Mのみ)
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1220Mのみ)
充電時間が速い
付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー
質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)
モーター直流モーター
先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1220M装着時)
使用電池スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ
締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
蓄電池電圧(V)10.8
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400
充電時間(分)約30
蓄電池容量(Ah)2
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて)
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック
質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)
チャック能力(mm)1.5~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
最大締付トルク(N・m)155
クラッチ22段
バッテリー電圧(V)36
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
1台
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて)
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途コンクリート、モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック
質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)
チャック能力(mm)1.5~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
最大締付トルク(N・m)155
クラッチ22段
バッテリー電圧(V)36
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
穴あけ能力(mm) モルタル22
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
関連キーワード