カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • エスコ(42)
  • 大阪魂(77)
  • ノーブランド(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • RS PRO(1)
  • TRUSCO(11)
  • OHSATO(大里)(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
  • 若井産業(7)
  • ハーフェレ(48)
  • BEST[金物](46)
  • シロクマ(29)
  • GROVE(15)
  • WAKI(和気産業)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • BEAVER(ビーバー)(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • SK11(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ネジ 3.5mm」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI 10.8V インパクトドライバー 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V インパクトドライバー 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様10.8Vの常識を変える。トリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ。軽くて取り回しが良い10.8Vバッテリーで18Vクラスの最大170N・mの締め付けトルクを実現。軽量1.2kg。取り回しに優れたコンパクトボディ。制御を改良することで、低速でも止まらず打撃ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで実現。また、トリガ形状を変更し、より繊細な作業がしやすい。3灯LED採用で広範囲を照らし、ビットの影もできにくい多彩なモード切り替えで作業効率アップ防じん・耐水 IP56
用途小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取り外し付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー寸法(mm)114×223(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5~6ヘッド長さ(mm)114
36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他全長(mm)111高さ(mm)243
10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)10.8VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」 10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP) ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
質量(kg)1.2(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6ヘッド長さ(mm)114
18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)18VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
使いやすさが進化したシンプルモデル 低速時の作業性向上 最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上 最大締付トルク175N・m ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)120質量(kg)1.5(蓄電池装着時)関連資料(1.21MB)
18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)18VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)114質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
高圧ねじ打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ねじ打機HiKOKI(旧:日立工機)
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)質量(kg)1.8全長×全幅W×全高(mm)292×119×298本数ねじ装填:100(1巻)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]保証期間2年(ユーザー登録時)使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)連結方式ロール連結ねじ(シート連結)使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら