79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
529 税込582
翌々日出荷


1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)電気ドリル 木工用
スタンダードタイプ ソフトグリップで滑りにくく、操作しやすい
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 チャック能力(mm)1.5~13 回転数(min-1[r.p.m])1200 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)860 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)2.6 取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D 付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組 トラスコ品番495-2685
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

HiKOKI(日立工機)電気ドリル 木工用
ブレーキ付で効率アップ ソフトグリップで滑りにくく、操作しやすい
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 チャック能力(mm)1.5~13 回転数(min-1[r.p.m])1200 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)860 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)2.6 取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D 付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組 トラスコ品番495-2693
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)電気ドリル 木工用
タンブラー式スイッチにより正逆転切替えがスムーズで、ドリルの抜き取りがラクに行える
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 チャック能力(mm)1.5~13 回転数(min-1[r.p.m])1200 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)860 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)2.6 取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D 付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組 トラスコ品番495-2707
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

軽量・コンパクトです。二重絶縁構造です。高速タイプです。
用途鉄工・木工の穴あけ。 穴あけ能力(mm) 鉄工6.5 穴あけ能力(mm) 木工9 チャック能力(mm)0.5~6.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 電源(V)単相100 電流(A)2.5 消費電力(W)240 コード長さ(m)2心・2.5 トラスコ品番377-9564
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

HiKOKI(日立工機)カッタ(六角シャンク)
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途アスファルト破砕用
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂ボディーの二重絶縁構造です。
用途鉄工・木工の穴あけ。 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.0~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2心・2.5 トラスコ品番377-9513
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

取り回しやすいコンパクトボディ(全長227mm)・ハイパワー(450W)! 無段変速モデル 正逆転切替レバー付
用途金属・木材の穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3200 電源(V)単相100 消費電力(W)450 コード長さ(m)2心・2 質量(kg)1.2(コードを除く) 付属品チャックハンドル 電流(A)4.7 アズワン品番65-0294-48
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池電圧(V)14.4 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250 最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 穴あけ能力(mm) 木工30 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 穴あけ能力(mm) アルミ13 質量(kg)1.6 蓄電池形名BSL1420 機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)電気ドリル
軽量・コンパクト! 二重絶縁、フック付、樹脂ボディ
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5 穴あけ能力(mm) 木工13 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])2700 電源(V)単相100 電流(A)2.5 消費電力(W)240 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)0.9 取付チャックねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA" 付属品チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個 トラスコ品番377-9556
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

低速域で粘りのあるフィードバック制御付 ダイヤル式無段変速機構付
チャック能力(mm)1.5~13 電源(V)単相100 コード長さ(m)2心・2.5
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)電気ドリル
テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。ハイパワー860Wモーター搭載
付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組 質量(kg)2.7 電流(A)4.5 電圧(V)単相200 消費電力(W)860 回転数(min-1[r.p.m])1200 コード長さ(m)2心・5 チャック能力(mm)1.2~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。 ハイパワー860Wモーター搭載
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 チャック能力(mm)1.2~13 回転数(min-1[r.p.m])1200 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)860 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)2.7 取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL 付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組 トラスコ品番495-2596
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)電気ドリル
サイドハンドル取付け位置が選択可能。ハイパワー720Wモーター搭載
付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本) 質量(kg)3 電流(A)3.8 電圧(V)単相200 消費電力(W)720 回転数(min-1[r.p.m])650 コード長さ(m)2心・2.5 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工40 取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 質量(kg)1.7 機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50 蓄電池形名BSL1820M 穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)電気ドリル 鉄工用
サイドハンドル取付け位置が選択可能 ハイパワー720Wモーター搭載
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工40 チャック能力(mm)1.5~13 回転数(min-1[r.p.m])650 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)3 取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D 付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本) トラスコ品番495-2588
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

720Wハイパワーモーター搭載。 速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。 作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 打撃数(min-1[回/分])0~49600 チャック能力(mm)最大13 無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900 電源(V)単相100 全負荷電流(A)7.5 消費電力(W)720 コード長さ(m)2心・1.8 穴あけ能力(mm) コンクリート18 質量(kg)1.7(コードを除く) 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600 電源(V)単相100 電流(A)7.2 消費電力(W)680 コード長さ(m)2心・2.5 センターハイト(mm)26 モーター単相直巻整流子モーター 仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF 質量(kg)1.4(コードを除く) 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用 付属品チャックハンドル、プラスチックケース トラスコ品番837-0840 長さ(mm)238 高さ(mm)187
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

作業に合わせて回転数を自由自在! 最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 チャック能力(mm)2.0~13 回転数(min-1[r.p.m])0~850 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)41 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディ 質量(kg)2.0 取付チャックねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャック 付属品サイドハンドル、ケース トラスコ品番377-9530 長さ(mm)188 幅(mm)290
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 質量(kg)1.3 機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 蓄電池形名BSL1820M 穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用! 無段変速!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工25 無負荷打撃数(min-1)0~46400 チャック能力(mm)最大13 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2900 電源(V)単相100 全負荷電流(A)5.6 消費電力(W)530 コード長さ(m)2心・1.8 穴あけ能力(mm) コンクリート16 仕様微調整ダイヤル付無段変速スイッチ、プッシュボタン式正逆転切替スイッチ、手にやさしいソフトグリップ 質量(kg)1.6(コードを除く) 付属品チャックハンドル・サイドハンドル・デプスケージ・ケース アズワン品番65-0294-50
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

「回転+打撃」から「回転のみ」へワンタッチで切替が可能です。
チャック能力(mm)1.5~13 電源(V)単相100 コード長さ(m)2心・2.5
1台
27,980 税込30,778
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせて「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 質量(kg)1.3 機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 蓄電池形名BSL1820M 穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

二重絶縁構造 軽量1.4kg 高速10000min-1で高効率
穴あけ能力(mm) 鉄工- 穴あけ能力(mm) 木工12 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.4 取付チャックねじ(U3/8”-24)チャック6.5TL 付属品チャックハンドル、スパナ、ストッパ(穴あけ深さ調整装置)、カーボンブラシ(予備用)2個 トラスコ品番759-9714
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現 先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック 手にフィットする細径ハンドル 高輝度LED付
バッテリー電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1300 チャック能力(mm)0.8~10 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:36(367):高速:14(143) 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工29(板厚18) 穴あけ能力(mm) アルミ12 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 バッテリーリチウムイオン(BCL1030) 充電器形名UC10SL2 トルクレンジ(N・m)(21段)1.0~4.0 本体寸法(全長×高さ)(mm)170×228(BCL1030装着時) 取付チャックねじ(U3/8インチー24)キーレスチャック(10TLRL-N) 質量(kg)1.2(BCL1030装着時)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)二段変速ドリル
アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用
穴あけ能力(mm) 鉄工(高速)8/(低速)13 穴あけ能力(mm) 木工(高速)25/(低速)40 チャック能力(mm)1.5~13 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2900、(低速)0~1000 電源(V)単相100 電流(A)8.6 消費電力(W)820 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)2.9 取付チャックNo.6ジャコブステーパチャック13EL-J 付属品チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース トラスコ品番777-1118
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200 チャック能力(mm)1.5~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38) ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70 最大締付トルク(N・m)155 クラッチ22段 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 関連資料(2.16MB)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最小(2014年6月現在。国内電動工具メーカーにおいてメーカー調べ)のコンパクトヘッド 狭所作業の穴あけ・ねじ締めに便利です。 サッと使えるチャックハンドルホルダ。手元を明るく照らすLEDライト。 操作性に優れた大形パドルスイッチ。サイドハンドルを両側に取付可能。電池残量表示機能付。 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1800 チャック能力(mm)1.5~13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:110(1122)/高速:60(612) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工65 穴あけ能力(mm) アルミ13 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ8×100 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 バッテリーリチウムイオン(BSL1460) 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)204×257×78(BSL1460/BSL1860装着時) 付属品急速充電器(冷却機能付)・ケース・予備電池・電池カバー・サイドハンドル 容量キーレスチャック:最大把握径13mm 質量(kg)2.1(BSL1460装着時) トラスコ品番818-5536 グリーン 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし クラッチ数(段)22
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

小形・軽量で、コンクリートにも高速穴あけ!耐久性を高める内部圧力調整機構を搭載!空打ち防止機構で、低騒音・快適作業!2モード切替(回転+打撃/回転)タイプ
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ シャンク形状SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 全負荷打撃数(min-1)0~6200 電源(V)単相100 消費電力(W)620 コード長さ(m)2心・5 穴あけ能力(mm) コンクリート22 質量(kg)1.9 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、ケース 長さ(mm)289 電流(A)6.5 回転数(min-1[r.p.m])0~1500
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

最大穴あけ能力159mm!(木工/ホールソー) 狭い場所でも使いやすいハンドル・ボディ形状 ハイパワーで大径の穴あけに対応 リアクティブフォースコントロール機能搭載 ※急激な負荷がかかるとコントローラがモーターを停止させ、工具本体が振られる現象を軽減 スリップクラッチ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品チャックハンドル、サイドハンドル 質量(kg)5.7(BSL36A18X装着時) 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400/高速:0~1500 チャック能力(mm)2~13 モーター直流ブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工ドリル:50/座掘り:118/ホールソー:159 使用電池マルチボルト蓄電池 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)646×198×95 蓄電池電圧(V)36 関連資料メーカーカタログ(0.44MB)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

3モード(回転+打撃/回転/打撃)で作業用途拡大! パワフルでスピーディな穴あけ! 操作性に優れるコンパクトボディ!
シャンク形状SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 全負荷打撃数(min-1)0~4000 回転数(min-1[r.p.m])0~1050 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2心・5 穴あけ能力(mm) コンクリート4~28 穴あけ能力(mm)コアビット25~80 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 付属品プラスチックケース、サイドハンドルストッパ アズワン品番64-7055-57
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400 最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35 チャック能力(mm)2.0~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 締付能力(小ねじ)M6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 穴あけ能力(mm) アルミ13 穴あけ能力(mm) モルタル13 質量(kg)1.4 蓄電池形名BSL1820M 付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用 鍛造ラチェット採用 インダストリアルチャック採用 強力モーター搭載で過負荷耐力向上 適正回転数でビット寿命向上 2層成形サイドハンドル 使いやすいスライド式モード切替レバー ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。 専用ケース付収納持ち運びに便利です。
チャック能力(mm)1.5~13 電源(V)単相100 コード長さ(m)2心・2.5 モーター単相直巻整流子モーター 質量(kg)2.9 取付チャックねじ(U1/2-20)13VELR-J " 付属品サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(日立工機) 動画あり
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 打撃数(min-1[回/分])NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート28 シャンク形状SDSプラス
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)