DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。
コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。
サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。
リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。
切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。
切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。
丈夫で高精度なアルミベース仕様です。
ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断
蓄電池容量(Ah)2
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
ノコ刃外径(Φmm)165
取付穴径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°時)57
最大切込深さ(mm)(45°時)38
質量(kg)3.4(電池装着時)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800
使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池
蓄電池形名BSL1820M
バッテリー電圧(V)18
関連資料(0.8MB)
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小枝から太枝までパワフル切断 作業はかどる充電式ミニチェンソー。ハイパワーの高トルクモーター搭載により高い粘り強さを実現。高負荷時もチェンロックしづらく、太い枝でも快適に作業できます。CS1210DD 20N ※SPF2"×10"横挽き切断時の最大推力。数値は参考値です。条件や材料により異なります。薄刃ソーチェン採用により低振動、低反発を実現。細い枝もスムーズに切断できます。ツールレスでソーチェンとチェンバーの交換が可能。質量 1.4kg (蓄電池BSL1220M装着時)。1充電当たりの作業量(目安):木材切断 約88カット ※。※材料:杉角材50×50mm/BSL1220M使用時。別売のポールアタッチメントに取付けることで高所の切断作業が行えます。別売ポールアタッチメント使用時の全長:1,525mm~2,095mm (蓄電池を除く)
用途木材の切断。庭木の枝うち。
仕様チェンオイル自動給油(55mL)
付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1、リチウムイオン電池(BSL1240M)×1、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(SC11-34)、チェンオイル(50mL)
長さ(mm)(ガイドバー)100
電圧(V)10.8
チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480]
チェーン形式SC11-34(1/4インチ)
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
取り回しのいい小形軽量タイプ
トップハンドルで高所作業でも使いやすい
トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて
振動を50%軽減※CS3630DAとの比較
ナット脱落防止機構搭載
チェンオイル流量調節可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等
付属品リチウムイオン電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー
質量(kg)2.7
モーター直流ブラシレスモーター
チェーンスピード(m/s)12.1
全長×全幅W×全高(mm)514×194×184
使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)18
給油方式自動
充電時間(分)約20
チェーン形式90PX-40E
振動3軸合成値(m/s2)2.5
オイルタンク容量(mL)70
ガイドバー長さ(mm)250
1充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
取り回しのいい小形軽量タイプ
トップハンドルで高所作業でも使いやすい
トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて
振動を50%軽減※CS3630DAとの比較
ナット脱落防止機構搭載
チェンオイル流量調節可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等
付属品チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ
質量(kg)2.7
モーター直流ブラシレスモーター
チェーンスピード(m/s)12.1
全長×全幅W×全高(mm)514×194×184
使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)
バッテリー容量(Ah)-
バッテリー電圧(V)-
給油方式自動
充電時間(分)約20
チェーン形式90PX-40E
振動3軸合成値(m/s2)2.5
オイルタンク容量(mL)70
ガイドバー長さ(mm)250
1充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
狭い場所でも手軽に釘打ち
本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。
白色LEDライト付
フック付
マグネット付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板
付属品保護メガネ
質量(kg)0.9(蓄電池除く)
打撃数(min-1[回/分])4000
使用釘(mm)【釘長さ】25~90、【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11
アズワン品番64-7056-31
全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード