7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。 コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。 サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。 リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。 切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。 切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。 丈夫で高精度なアルミベース仕様です。 ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) ノコ刃外径(Φmm)165 取付穴径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)57 最大切込深さ(mm)(45°時)38 質量(kg)3.4(電池装着時) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800 使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池 蓄電池形名BSL1820M バッテリー電圧(V)18 関連資料(0.8MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様チェンオイル自動給油(55mL) 長さ(mm)(ガイドバー)100 チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480] チェーン形式SC11-34(1/4インチ) 関連資料メーカーカタログ(0.81MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチェンソー
「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ! 本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比) ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ! チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい! 低振動長寿命 ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい チェンオイル流量調節機構搭載 チェンブレーキ付 金属製スパイク付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様刃のピッチ(インチ):3/8 質量(kg)3.1(蓄電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時) チェンタイプ90PX-40E チェンスピード(m/sec)12.6 給油方式自動給油 関連資料(0.85MB) 振動3軸合成値(m/s2)2.8 オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)250 1充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CS1825DC (NN) 18V コードレスチェンソー HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスチェンソー
取り回しのいい小形軽量タイプ トップハンドルで高所作業でも使いやすい トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて 振動を50%軽減※CS3630DAとの比較 ナット脱落防止機構搭載 チェンオイル流量調節可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等 付属品チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ 質量(kg)2.7 モーター直流ブラシレスモーター チェーンスピード(m/s)12.1 全長×全幅W×全高(mm)514×194×184 使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ) バッテリー容量(Ah)- バッテリー電圧(V)- 給油方式自動 充電時間(分)約20 チェーン形式90PX-40E 振動3軸合成値(m/s2)2.5 オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)250 1充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小枝から太枝までパワフル切断 作業はかどる充電式ミニチェンソー。ハイパワーの高トルクモーター搭載により高い粘り強さを実現。高負荷時もチェンロックしづらく、太い枝でも快適に作業できます。CS1210DD 20N ※SPF2"×10"横挽き切断時の最大推力。数値は参考値です。条件や材料により異なります。薄刃ソーチェン採用により低振動、低反発を実現。細い枝もスムーズに切断できます。ツールレスでソーチェンとチェンバーの交換が可能。質量 1.4kg (蓄電池BSL1220M装着時)。1充電当たりの作業量(目安):木材切断 約88カット ※。※材料:杉角材50×50mm/BSL1220M使用時。別売のポールアタッチメントに取付けることで高所の切断作業が行えます。別売ポールアタッチメント使用時の全長:1,525mm~2,095mm (蓄電池を除く)
用途木材の切断。庭木の枝うち。 仕様チェンオイル自動給油(55mL) 付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1、リチウムイオン電池(BSL1240M)×1、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(SC11-34)、チェンオイル(50mL) 長さ(mm)(ガイドバー)100 電圧(V)10.8 チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480] チェーン形式SC11-34(1/4インチ)
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

CS1825DC (BC) 18V コードレスチェンソー HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
取り回しのいい小形軽量タイプ トップハンドルで高所作業でも使いやすい トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて 振動を50%軽減※CS3630DAとの比較 ナット脱落防止機構搭載 チェンオイル流量調節可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等 付属品リチウムイオン電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー 質量(kg)2.7 モーター直流ブラシレスモーター チェーンスピード(m/s)12.1 全長×全幅W×全高(mm)514×194×184 使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)18 給油方式自動 充電時間(分)約20 チェーン形式90PX-40E 振動3軸合成値(m/s2)2.5 オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)250 1充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ!。本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比)。ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ!。チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい!。低振動長寿命。ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい。チェンオイル流量調節機構搭載。チェンブレーキ付。金属製スパイク付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様刃のピッチ(インチ):3/8 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー 質量(kg)3.1(蓄電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時) チェンタイプ90PX-40E チェンスピード(m/sec)12.6 給油方式自動給油 関連資料(0.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)2.8 オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)250 1充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷