14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能
板金や皮革の切断作業に
コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)ステンレス板1.2
最小切断半径(mm)25
薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V。ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!。18V機同等以上の高速切断が可能!
用途板金、皮革の切断
質量(kg)1.8(BSL1240M装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×146×76(BSL1240M装着時)
切断能力(mm)軟鋼板1.6
使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)10.8
切断能力(mm)ステンレス板1.2
充電時間(分)約60
無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:2500、2:3200、3:4000、4:4800)
最小切断半径(mm)25
関連資料メーカーカタログ(1.62MB)
薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V。ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!。18V機同等以上の高速切断が可能!
用途折板、板金の切断
仕様切断溝幅(mm):5
質量(kg)1.7(BSL1240M装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×175×74(BSL1240M装着時)
切断能力(mm)軟鋼板1.6
使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)10.8
切断能力(mm)ステンレス板1.2
充電時間(分)約60
無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:1200、2:1400、3:1600、4:1800)
最小切断半径(mm)40
関連資料メーカーカタログ(1.62MB)
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能
板金の切断や窓抜き作業に
コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途軟鋼板、ステンレス板、キーストンプレート、デッキプレート、銅板、アルミ板、ジュラルミン板などの切断および窓抜き作業
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
付属品急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用、ケース、電池カバー
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)ステンレス板1.2
無負荷ストローク数(min-1)2500
最小切断半径(mm)40
関連キーワード