「棒 木材」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(日立工機) 動画あり
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断 質量(kg)3.3(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36 関連資料(1.32MB)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードレス丸のこ HiKOKI(日立工機) 動画あり
DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。 コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。 サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。 リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。 切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。 切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。 丈夫で高精度なアルミベース仕様です。 ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) ノコ刃外径(Φmm)165 取付穴径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)57 最大切込深さ(mm)(45°時)38 質量(kg)3.4(電池装着時) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800 使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池 蓄電池形名BSL1820M バッテリー電圧(V)18 関連資料(0.8MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断 質量(kg)3.2(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 関連資料(1.31MB)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断 付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板 質量(kg)2.2(ブレード・コード除く) 電流(A)7.4 電源(V)単相100 消費電力(W)700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199 対応材質鉄工用/木工用 コード長さ(m)2心・2.5 傾斜切断(°)0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材90 ストローク数(min-1[回/分])850~3000 ストローク量(mm)26 最小切断半径(mm)25 切断能力(mm)ステンレス3.2
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷

使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!。高回転モードでスピードも粘りもアップ。造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。スーパーチップソー黒鯱が標準付属。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断 付属品チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダストアダプタ 質量(kg)3.3(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36 関連資料(0.53MB)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス丸のこ 10.8V HiKOKI(日立工機) 動画あり
「プロも納得の軽さと切断スピード」。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。低振動・低騒音。LEDライト搭載。キックバック軽減システム搭載。新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ。ブロワ機能搭載で墨線が見やすい。サブベースを取外し際切りが可能。ダクトアダプタ標準付属で集じん機接続可能
用途木材の切断 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°時)20 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能 LEDライト搭載 XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材、鋼板等の切断 質量(kg)2.6(蓄電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×81×202 対応材質鉄工用/木工用 傾斜切断(°)0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 ストローク数(min-1[回/分])0~2500 ストローク量(mm)26 最小切断半径(mm)25 切断能力(mm)ステンレス2.5
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!。高回転モードでスピードも粘りもアップ。造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。スーパーチップソー黒鯱が標準付属。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断 付属品急速充電器、マルチボルト蓄電池BSL36A18X×2個、チップソー黒鯱、ケース、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 質量(kg)3.2(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 取付穴径(Φmm)20 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。 対応材質鉄工用/木工用/樹脂用 無負荷ストローク数(min-1)0~3000 最大ストローク(mm)18 最小切断半径(mm)25 傾斜切断(°)左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 電源(V)単相100 全負荷電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2芯・1.8 質量(kg)1.5(コードを除く) 付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ アズワン品番65-0294-63
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。トップクラスの集じん効率 ※2024年9月現在。国内電動工具エーカーにおいて(メーカー調べ)(のこ刃外径125mm コードレス集じん丸のこ)。ダストボックスのみでも約80%※以上の集じんが可能です。さらに、集じん機接続により90%※以上の集じんが行えます。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DYA 2.4kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約25%アップ。※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20N。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。スイッチロック操作性向上。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載。キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。
用途各種材料の切断。木材、窯業系サイディング、石膏ボード 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°時)20 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

小形・軽量で長時間作業もらくらく! 770Wパワフルモーター採用! ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。 チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付! 手を保護する大型ハンドガード! 手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状! 滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!
用途木材の切断 椎茸栽培用ほだ木作り、伐木、マキ切り、古材切り 対応材質木工用 電源(V)単相100 電流(A)8.1 消費電力(W)770 コード長さ(m)2心・2 オイルタンク容量(mL)80 チェーンスピード(m/s)[m/分](無負荷)6.4[384] 給油方式自動 付属品チェンオイル(50mL)、チェンケース、六角棒スパナ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。チップソー 外径125mm×穴径20mm対応。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。CD1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。18V同等の切断速度。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。※メーカー従来製品 C18DBL との比較。※条件:Cチャン60×30×t 2.3 押付荷重(推力) 20N。仕上がり精度向上。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。高輝度LEDライト搭載。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディングなどの切断に
用途各種材料の切断。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディング、各種木材 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)46 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

v通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約20%アップ。※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20N。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載。キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。新平行度調整機能、際切り機能付き。サブベースを取り外すことで際切り 逆15°が可能です。
用途各種木材の切断。野地板、野縁、垂木などの端切り。コンパネ及び建材類の切断。2×4部材の切断。 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°時)20 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36V コードレスセーバソー HiKOKI(日立工機) 動画あり
「軽々と、スピード切断」 軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード! 狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電 ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上 堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い 優れた切断スピード&粘り強さ 高輝度LEDライト搭載 4つの速度モード 逆さ切りでもハイパワー ツールレスブレード着脱機構搭載 ベース位置調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク(mm)29 質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池 能力(mm)軟鋼・塩ビパイプ:130/木材:255/軟鋼板:19 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000 関連資料(2MB) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 最大ストローク(mm)29 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)3.2 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ 本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170 トラスコ品番377-9441
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

「もっともはやく、どこでも自在に切断」 新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。 低速スタートで切り始めが合わせやすい。 「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。 ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。 変速ダイヤル付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時) 傾斜切断(°)左右0~45 能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25 最小切断半径(mm)25(ガイド無し) 振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.4 1充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低振動でガンガン高速解体! 平行移動式カウンタウェイト防振機構により、振動を低減 オービタル機構搭載により切断スピードアップ 刃先を明るく照らすLEDライト内蔵 回すだけで簡単着脱ツールレスブレード交換 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途解体、設備工事 ストローク量(mm)29 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130 無負荷ストローク数(min-1)0~3000 切断能力(mm)木材厚さ120 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 寸法(mm)458×211×95(蓄電池装着時) 質量(kg)3.7(蓄電池装着時) 関連資料(0.65MB)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応材質鉄工用/木工用 最大ストローク(mm)18 最小切断半径(mm)25 傾斜切断(°)左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 電源(V)単相100 電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2心・1.8 カーボンブラシ番号(下二桁)41 質量(kg)1.5 付属品ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートモード機能搭載で振動軽減約50%減 定速度制御 ソフトタッチハンドル採用 ツールレスブレード交換 ワンタッチ曲線切断用サブベース 集じん機接続可能(別途アダプタが必要です) 快適操作を実現
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])800~2800 最大ストローク(mm)26 最小切断半径(mm)25 傾斜切断(°)(傾斜)左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)ステンレス板3.2 切断能力(mm)木材135 電源(V)単相100 電流(A)8.4 消費電力(W)800 コード長さ(m)2心・2.5 モーター単相直巻整流子モーター 質量(kg)2.5 電源周波数(Hz)50/60 付属品ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×75×205 トラスコ品番779-6234
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

「軽々と、スピード切断」。軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード!。狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ。リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電。ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上。堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い。優れた切断スピード&粘り強さ。高輝度LEDライト搭載。4つの速度モード。逆さ切りでもハイパワー。ツールレスブレード着脱機構搭載。ベース位置調整可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、機体寸法(全長×高さ×幅)(mm):361×219×87(BSL36A18X装着時) 付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、ブレードNo.141(S)、六角棒スパナ、電池カバー ストローク(mm)29 質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター 能力(mm)軟鋼・塩ビパイプ:130/木材:255/軟鋼板:19 バッテリー電圧(V)36(18) 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000 蓄電池容量(Ah)2.5(5.0) 関連資料(0.53MB)
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

リフォーム、設備・配管工事などに最適な簡単にブレードをワンタッチで着脱。 高回転モーター搭載により、高速切断が可能になりました。 無段変速機構により、スイッチの引き込み量を操作し作業に応じて回転数を無段階に調整できます。 LEDライト付なので刃先を明るく照らし暗所での作業にも最適です。
用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に 消費電力(W)320 ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1[回/分])(最大)5500 質量(kg)1.4(コード除く) 切断能力(mm)【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4 モーター単相直巻整流子モーター 全負荷電流(A)3.4 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)329×109×68 使用電源単相交流50/60Hz 電圧100V コード2心・5m
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)コードレスミニソー
ジグソー用ブレードにより幅広い用途に対応! 材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ! 手にフィットする形状で握りやすいソフトグリップハンドル! 暗い場所での作業に便利な高輝度LEDライト搭載! 電池残量警告ランプ搭載! 10.8Vリチウムイオン電池搭載!
バッテリー電圧(V)10.8 切断能力(mm)軟鋼板4 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~2700 ストローク量(mm)13 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×60×207(蓄電池装着時) 本体質量(kg)1.2(蓄電池装着時)
1台
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])850~3000 最大ストローク(mm)26 最小切断半径(mm)25 傾斜切断(°)左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)ステンレス板3.2 切断能力(mm)木材110 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)41 質量(kg)2.2 付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケース トラスコ品番354-4052
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

「もっともはやく、どこでも自在に切断」。新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能。国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。低速スタートで切り始めが合わせやすい。「オートモード」搭載!。負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。変速ダイヤル付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品急速充電器、蓄電池(BSL36A18X)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー 質量(kg)2.7(電池装着時) 全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時) 傾斜切断(°)左右0~45 ストローク数(min-1[回/分])800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に) 能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 バッテリー電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18X ストローク量(mm)26 充電時間(分)約25 最小切断半径(mm)25(ガイド無し) 関連資料(0.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.4 1充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷