6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UP18DA (NN) コードレス空気入れ HiKOKI(日立工機) 動画あり
HiKOKI(日立工機)コードレス空気入れ
「最高圧力1,100kPa。これひとつで様々な空気入れ。」 自動車タイヤ、ロードバイクタイヤ、サッカーボール、エアベッドなど多用途に使える タイヤなど用の高圧モードとレジャー用品の高容量モードの2モード搭載 標準付属品を本体に収納でき、アダプタを紛失しにくい 車載電源対応(DC12V) 適正空気圧を設定すると指定の空気圧で停止する自動停止機能 LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース 寸法(mm)【機体】328×259×185(BSL36A18X装着時) 質量(kg)2.8(蓄電池除く) 吐出量(L/min)(18V蓄電池満充電時)高圧モード:14、高容量モード:430 最高圧力(高圧モード時)160PSI/11Bar/1100kPa 使用電源マルチボルト蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、車載電源(DC12V) 関連資料(1.19MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

HiKOKI(ハイコーキ)初の充電式真空ポンプが登場。一般住宅用から5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまで対応。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。質量 3.9kg (蓄電池BSL36A18X装着時)。高所にも持ち運びやすい。足場の悪い高所での作業負担を軽減します。電池残量が少なくなるとアラームでお知らせ。電池残量が少なくなると約5分間アラーム音が鳴り、電池切れによる作業の中断を防止します。セット品(XHZ仕様)では2ポート充電器を標準付属。36Vマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池、14.4Vリチウムイオン電池の充電に加え、10.8Vリチウムイオン電池の充電が可能です。2ポートなのでマルチボルト蓄電池と10.8Vリチウムイオン電池同時充電が行えます。
質量(kg)(BSL36A18X装着時)3.9 排気速度(L/min)50(1.8CFM) 全長×全幅W×全高(mm)(BSL36A18X装着時)281×98×175 バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 給気口5/16"オスフレア バッテリー電圧(V)18 オイル量(mL)130~160 到達真空度(Pa)5 ローター2ステージ
1台
32,980 税込36,278
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き 付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント 電圧(V)18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時 風速(m/s)平均100 最高圧力2.61PSI 最大風量(m3/min)0.7 最大風速(m/s)122 最高圧力(kPa)18
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付
用途清掃、空気入れ、空気抜き 付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント 質量(kg)0.75※BSL1240M装着時 電圧(V)10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×226×88※BSL1240M装着時 風速(m/s)平均70 最高圧力1.74PSI 最大風量(m3/min)0.58 最大風速(m/s)87 適合バッテリーBSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです) 関連資料(0.89MB) 最高圧力(kPa)12
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

モノタロウオリジナルセット。コードレスエアダスタに電池・充電器・ケース・カラープレートがセットになって使いやすい!。アタッチメントも収納でき、いざという時に困りません。ホコリの吹き飛ばしから空気入れ、空気抜きに!。薄型電池で好バランス。LEDライト、吊り下げ用フック付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途デスク回り、サッシの清掃、工具のお手入れ、浮き輪の空気入れ等 付属品電池BSL1840M、充電器、エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント、カラープレート、ケース 質量(kg)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時 最大風量(m3/min)0.7 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)18 最大風速(m/s)122 最大圧力(kPa)18
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

手軽で小回りが利き、仕事でもレジャーでも活躍します。トリガスイッチを素早く2度引くことで、高速と低速の切り替えができます。吊り下げようフック付きです。カラープレート(別売)がつけられるので、自分好みのカスタマイズができます。使わない時は、エアダスタノズルを本体に収納できます。標準付属アタッチメントで、吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きと使用の幅が広がります。LEDライト付きなので、暗所でも使用可能です。配電盤のホコリ取りに、木屑の吹き飛ばしに、電動工具のお手入れに、サッシの汚れに、テントの掃除に、空気入れに、空気抜きに
1台ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)