1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー 集じん機接続用のコレクトカバーを標準装備 集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケースを標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500 ノコ刃外径(Φmm)100~125 モーター直流ブラシレスモーター 使用電源(V)直流36 使用電池マルチボルト蓄電池 穴径(mm)20
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)