商品豆知識
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
仕様乾式
トラスコ品番767-8240
適合機種125mmディスクグラインダ、125mmコードレスディスクグラインダ
タイプカップ
穴径(Φmm)22
外径(Φmm)125
ダイヤ層厚さ(mm)4.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ディスクグラインダに研削砥石・多羽根ディスク・サイドハンドルを付属した特別研削セット!
にぎりやすく使いやすい細径ボディ
最大出力880W!パワフルモーター搭載
電源(V)単相100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
消費電力(W)680
コード長さ(m)2心・2.5
胴径(Φmm)56
質量(kg)1.5
付属品レジノイドフレキシブルトイシA36×6、多羽根ディスクZ100、多羽根ディスクA240、サイドハンドル、ゴム付きホイルワッシャ
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コンパクトで握りやすく、疲れにくい
13種類の先端工具が標準付属!
付属品充電器、蓄電池BCL1030C、ケース、アクセサリセット(計40個) ※詳しくは画像をご確認ください。
質量(kg)0.48
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])5000~35000
バッテリー容量(Ah)3
充電器形名UC10SL2
充電時間(分)約60
アズワン品番65-0294-52
コレット径(Φmm)3.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1セット(2個)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
品番375150
部品名称コントローラ
形状図番13A
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)258
質量(kg)1.5
電源(V)単相100
最大出力(W)1100
コード長さ(m)2心・2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
品番380064
部品名称コードクランプ(製番N00001から使用)
形状図番135A
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1,160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)270
最大出力(W)1160
コード長さ(m)2心・2.5
スイッチ形状スライドスイッチ
材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)56
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル
全長(mm)268
質量(kg)1.6
電源(V)単相100
最大出力(W)1100
コード長さ(m)3心・2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
部品名称スパッタボックス 150MM
形状図番83
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
アース不要の二重絶縁構造。
入切しやすいスライドスイッチ。
付属品6mmコレットチャック・片口スパナ2個
消費電力(W)440
チャック能力(mm)3、6
砥石寸法(Φmm)外径(軸付トイシ)32
アズワン品番64-7056-02
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ