カテゴリ

  • 研磨材(94)
  • 電動工具(22)
  • 農業機械(7)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(172)
  • アイウッド(156)
  • SHINANO(信濃機販)(124)
  • マキタ(121)
  • TAKIGEN(タキゲン)(106)
  • チップソージャパン(76)
  • SK11(76)
  • モトユキ(66)
  • 住友電工ハードメタル(53)
  • TRUSCO(52)
  • ハウスビーエム(49)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(48)
  • Y'sGOD(47)
  • RS PRO(47)
  • アキュラ(46)
  • 大和製砥所(42)
  • EFFORT(エホート)(41)
  • リューター(日本精密機械工作)(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨 機」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI 10.8V マルチツール 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V マルチツール 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ ※メーカー従来製品 CV18DAとの比較ブレードの振り角を3.6°に拡大。高速切断を実現しました。ツールレスで簡単にブレード交換が可能。レバー操作はメーカー従来製品 CV18DBLと比較し約70%軽減。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかいゴムで絶縁することで、振動を低減。無負荷振動値 約77%低減。 ※メーカー従来製品 CV12DAとの比較質量1.5kg (蓄電池を含む)と18Vモデルより400g軽減。周長 133mmで持ちやすい。振動数調整ダイヤル(6,000~20,000min-1)で作業に合わせて調整可能。LEDライト付き。ブラシレスモーターを採用。
用途木材の切断や研削、石こうボードの穴あけ、金属管や釘の切断、シーリング剤の除去、木材の荒削りなど付属品リチウムイオン電池×2個、急速充電器、ブレード:MSD 32PBC、サンドペーパー取付用バッド:MSU93D、サンドペーパー6枚(#60 #120 #240 各2枚)、アクセサリーケース、電池カバー質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)133振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)振動(m/s2)無負荷振動値:2.5振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7振動角度(°)3.6(両側合計)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
18V コードレスマルチツール HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスマルチツールHiKOKI(旧:日立工機)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドルツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク振動数調整ダイヤル搭載LEDライト搭載マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時)質量(kg)1.9(蓄電池装着時)電圧(V)18振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6)適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS振動角度(°)3.6
36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(旧:日立工機)36V 充電式マルチツール(カットソー)HiKOKI(旧:日立工機)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)握りやすい周長 133mm2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)
チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用)HiKOKI(旧:日立工機)
34,980税込38,478
1箱(6枚)
4日以内出荷
鋭い切れ味!ブレずに切れる!鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断!軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的!段付チップと組刃で、鋭い切れ味!フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち!硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合本体C3606DRA、C3606DRB、C6RSHD等刃数65最高使用回転数(min-1[r.p.m])9200外径(Φmm)165刃厚(mm)1.9適合材集成材・一般木材用
スーパーチップソーブラックII(木工用) HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソーブラックII(木工用)HiKOKI(旧:日立工機)
46,980税込51,678
1箱(12枚)
4日以内出荷
高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
適合機種丸鋸(マルノコ)刃数52品番0023-0585外径(Φmm)165刃厚(mm)1.5取付穴径(Φmm)20鋸身厚(mm)1
ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)HiKOKI(旧:日立工機)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
オフロック付きパドルスイッチ搭載の安全仕様!スイッチから手を離すと運転停止&ブレーキ付微細メッシュフィルタ搭載で防じん性が向上しました。給電停止ブレーキ機能搭載で不意な停電等で停止した場合もブレーキが作動し安全です。キックバック軽減システム搭載再起動(スイッチがONの状態で給電を再開)防止機構搭載
付属品スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)質量(kg)1.8電流(A)6.2電源(V)単相200消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000砥石径(Φmm)100モーターブラシレスモーター握り部周長185mm適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
チップソー(リフォーム用) HiKOKI(旧:日立工機)チップソー(リフォーム用)HiKOKI(旧:日立工機)
3,098税込3,408
1枚
翌々日出荷
釘・ステープルを木材ごと切断可能なリフォーム用チップソーチップの飛散が少ないブーツ形チップ採用!制限刃付でキックバックを低減!
刃数40取付穴径(Φmm)20
スーパーチップソーブラックⅡプラス HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソーブラックⅡプラスHiKOKI(旧:日立工機)
4,398税込4,838
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
鋭角交互刃と平刃を組合せ「ブレ」と「切断抵抗」を抑えた軽快な切れ味!低騒音・低振動、集成材の切断に最適!レーザースリット+フッ素コーティング+特殊チップ採用!
穴径(Φmm)20適合材木工
HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8VHiKOKI(旧:日立工機)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさツールレスで楽々ブレード交換機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)振動数調整ダイヤル搭載LEDライト搭載別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。
用途各種材料の切断、ポケット切断コーキング・タイル等の剥離木材等の研磨質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)133振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)振動(m/s2)無負荷振動値:2.5振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7振動角度(°)3.6(両側合計)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
チップソー(硬質窯業サイディング用) HiKOKI(旧:日立工機)チップソー(硬質窯業サイディング用)HiKOKI(旧:日立工機)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から翌々日出荷
硬質窯業系サイディング用です。段付きチップ採用で軽切断を実現しました。
用途硬質窯業系サイディング用。材質台金:炭素工具鋼、チップ:超硬穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000切断能力(mm)【硬質窯業サイディング】0.3以下刃厚(mm)1.5
18Vコードレスポールヘッジトリマ HiKOKI(旧:日立工機)18VコードレスポールヘッジトリマHiKOKI(旧:日立工機)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! 8段階ヘッド角度調節(上60°~下45°) 切れ味抜群の三面研磨刃採用 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールソーとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)機体:1890~2480×85×143質量(kg)2.8(BSL1820M装着時)刈込み幅(mm)250使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18無負荷ストローク数(min-1)1300関連資料メーカーカタログ(1.65MB)
パーチクルボード用チップソー(ブラックII) HiKOKI(旧:日立工機)パーチクルボード用チップソー(ブラックII)HiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
パーチクルボードに最適な刃数で、摩耗抵抗を低減し軽切断が可能! 高硬度チップ採用により、刃先が摩耗しにくく、長寿命 制限刃採用でブレ低減。 不等ピッチ採用で木材ヤニや接着剤がつきにくい
用途パーチクルボード、木材取付穴径(Φmm)20
チップソー(全ダイヤ)黒鯱 硬質窯業系サイディング用 HiKOKI(旧:日立工機)チップソー(全ダイヤ)黒鯱 硬質窯業系サイディング用HiKOKI(旧:日立工機)
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
剣先刃でコバ欠け激減! 補修作業が減らせる! フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長期間スムーズな切断が可能 [不等間隔チップ配列+特殊スリット]で低騒音・低振動、きれいな切肌を実現
用途硬質窯業系サイディングの切断刃数10厚さ(mm)(鋸身厚)1、(アサリ幅)1.5適合材硬質窯業系サイディング取付穴径(Φmm)20
チップソー黒鯱(強化石こうボード用) HiKOKI(旧:日立工機)チップソー黒鯱(強化石こうボード用)HiKOKI(旧:日立工機)
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
剣先刃採用で紙を細かく切断! 集じん丸のこのゴミ詰まりを軽減されます。 段付きチップ+組刃で鋭い切れ味&仕上がりキレイ! 高硬度フッ素コーティング
厚さ(mm)(鋸身厚)0.8、(アサリ幅)1.25適合材石こうボード、強化石こうボード取付穴径(Φmm)20
36V コードレスベルトサンダ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスベルトサンダHiKOKI(旧:日立工機)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「手軽に素早く、パワフル研磨」 業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて) AC品並みの研削性能! AC品並みの集じん性能! 待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上! 5段変速+オートモード搭載 (オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーターベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)325×199×150(BSL36A18X装着時)使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約25研磨ベルト寸法(mm)76×533関連資料(1.32MB)振動3軸合成値(m/s2)3
ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(旧:日立工機)ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用)HiKOKI(旧:日立工機)
4,990税込5,489
1パック(12枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
段付きチップと組刃で鋭い切れ味!HiKOKI史上最も軽い切れ味です。刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。
用途一般木材・集成材の切断適合材集成材・一般木材用取付穴径(Φmm)20
チップソー 150mm HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 150mmHiKOKI(旧:日立工機)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から9日以内出荷
適合機種CD3605DB、CD3605DFA
チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用HiKOKI(旧:日立工機)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味!ブレずに切れる! 鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断! 軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的! 段付チップと組刃で、鋭い切れ味! フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち! 硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。 高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合材集成材・一般木材用
植木バリカン用ブレード HiKOKI(旧:日立工機)植木バリカン用ブレードHiKOKI(旧:日立工機)
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
同長三面研磨刃で切れ味抜群です
トラスコ品番117-4883
カッタ HiKOKI(旧:日立工機)カッタHiKOKI(旧:日立工機)
7,998税込8,798
1枚
翌々日出荷
サンディング用と樹脂管用を兼用したマルチタイプ! ダイヤモンド自由配列採用
用途サイディング・樹脂管の切断材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200
カッタ HiKOKI(旧:日立工機)カッタHiKOKI(旧:日立工機)
8,598税込9,458
1枚
翌々日出荷
側面ダイヤを採用してます。 キッチンパネル材をコバ欠け、バリを出さずにキレイに切断できます。 押出し成形セメント板にも使用できます。
用途キッチンパネル・成形セメント板の切断刃厚(mm)0.9材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
部品 研磨機 GK130F HiKOKI(旧:日立工機)部品 研磨機 GK130FHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 研磨機用注水ポンプ UP20 HiKOKI(旧:日立工機)部品 研磨機用注水ポンプ UP20HiKOKI(旧:日立工機)
149税込164
1個
翌々日出荷
笹竹用ブレード HiKOKI(旧:日立工機)笹竹用ブレードHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
刃物が鋸目で笹、竹、篠に強い三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り刈込み幅(mm)350最大切断径(Φmm)(枝径)約15適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
超高級ブレード HiKOKI(旧:日立工機)超高級ブレードHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
同長三面研磨刃 きれいな切口/三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り最大切断径(Φmm)(枝径)約15適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
特殊コーティングブレード HiKOKI(旧:日立工機)特殊コーティングブレードHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ヤニがつきにくい軽量/三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り最大切断径(Φmm)(枝径)約15適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
スーパーチップソーブラックⅡ 刃数48P HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソーブラックⅡ 刃数48PHiKOKI(旧:日立工機)
4,998税込5,498
1枚ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
スーパーチップソー 刃数52P HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソー 刃数52PHiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398
1枚ほか
翌々日出荷
レーザースリット+樹脂充填で低騒音・低振動鋭い刃先で軽い切れ味と美しい切肌を実現!
取付穴径(Φmm)20刃数52
コンビネーションチップソー 刃数52P HiKOKI(旧:日立工機)コンビネーションチップソー 刃数52PHiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
2パターンピッチ採用でスピード切断と美しい切肌を両立!レーザースリットで振動・騒音を低減!
チップソー(金属サイディング用) HiKOKI(旧:日立工機)チップソー(金属サイディング用)HiKOKI(旧:日立工機)
7,498税込8,248
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
チップソー(軽量、下刈用) HiKOKI(旧:日立工機)チップソー(軽量、下刈用)HiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
チップソー HiKOKI(旧:日立工機)チップソーHiKOKI(旧:日立工機)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
仕様ステンレス用
チップソー(HC用) HiKOKI(旧:日立工機)チップソー(HC用)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
スーパーチップソー(ブラック) HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソー(ブラック)HiKOKI(旧:日立工機)
4,798税込5,278
1枚
翌々日出荷
チップソー HiKOKI(旧:日立工機)チップソーHiKOKI(旧:日立工機)
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
外径(Φmm)180取付穴径(Φmm)20
チップソー(金属サイディング用) HiKOKI(旧:日立工機)チップソー(金属サイディング用)HiKOKI(旧:日立工機)
5,798税込6,378
1枚
翌々日出荷
チップソー(軟鋼材用) HiKOKI(旧:日立工機)チップソー(軟鋼材用)HiKOKI(旧:日立工機)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷
切断対象軟鋼材外径(Φmm)125取付穴径(Φmm)20刃数28
スーパーチップソー(アルミサッシ用) HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソー(アルミサッシ用)HiKOKI(旧:日立工機)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から翌々日出荷
レーザースリット+樹脂充填で低騒音・低振動
切断対象アルミ
チップソー HiKOKI(旧:日立工機)チップソーHiKOKI(旧:日立工機)
4,598税込5,058
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
スーパーチップソー HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソーHiKOKI(旧:日立工機)
4,298税込4,728
1枚
翌々日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら