11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
169 税込186
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

放射状(べベル形)で線材量30%アップで寿命40%アップ! 外径25mmアップで研削スピード25%アップ
用途サビ、塗装、黒皮、ステンレスの研磨、研削に 外径(Φmm)95 適合機種100mmディスクグラインダ(G10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容ワイヤレス曲面ブラシ赤・青、パッド大・小、ブッシュ(各1)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2(BSL 36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時) モーター直流ブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時) 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8 適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可 振動角度(°)4.0(両側合計)
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途破砕・ハツリ用 先端幅(mm)-
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)スコップ(六角シャンク)
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途穴掘用
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途溝堀り・角出し用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)快穴ドリルビット
1本で多種の被削材に穴あけ可能 超鋼チップ二面研磨で高効率穴あけ&長寿命
適合インパクトドライバ、ドライバドリル用 被削材木材、鉄鋼、モルタル 六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「手軽に素早く、パワフル研磨」 業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて) AC品並みの研削性能! AC品並みの集じん性能! 待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上! 5段変速+オートモード搭載 (オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削 質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター ベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)325×199×150(BSL36A18X装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)約25 研磨ベルト寸法(mm)76×533 関連資料(1.32MB) 振動3軸合成値(m/s2)3
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!。防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)。小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル。ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単。レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※ 寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時) 質量(kg)1.9(蓄電池装着時) 電圧(V)18 振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6) 適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5 適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS 振動角度(°)3.6
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷