穴径(mm)12.7
厚さ(mm)13
砥材WA
外径(mm)125
色黒
硬度P
結合剤B
最高使用周速度(m/s)50
粒度36
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22
厚さ(mm)3.7
トラスコ品番767-5062
適合ツール125mmディスクグラインダ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1セット(10個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
分割コアモーター採用により最大出力アップ。
2アクションスライドスイッチで安全性向上。
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル
タイプサイドハンドル付
消費電力(W)820
最大出力(W)1260
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
パワフルな研削力、最大出力1,060W
安全性を高めたパドルスイッチ、オフロックレバーを搭載し、不用意な動作を防ぎます。
握り部(テールカバー) 周長がクラス最細168mmで握りやすくなりました。
付属品125mmレジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル
電圧(V)単相100
消費電力(W)900
モーター単相直巻整流子モーター
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
電源周波数(Hz)単相交流50/60共用
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
125mmディスクグラインダーの強力形
最大出力1,160Wのハイパワーで切断作業でも活躍
サイドハンドル標準付属
付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル
消費電力(W)760
最大出力(W)1160
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
モーター単相直巻整流子モーター
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)レジノイドフレキシブル:125×3.1/5×22、レジノイド:125×6×22
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
電源周波数(Hz)50/60
電圧×電流(VA)100
過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1,160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)270
最大出力(W)1160
コード長さ(m)2心・2.5
スイッチ形状スライドスイッチ
材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)56
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
再起動防止機構搭載
回転復帰制御搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000
モーターブラシレスモーター
胴径(Φmm)56
関連資料(1.73MB)
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
モーターブラシレスモーター
胴径(Φmm)56
関連資料(1.73MB)
過負荷耐力が約10%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
全長(mm)268
電源(V)単相100
最大出力(W)1100
コード長さ(m)3心・2.5
スイッチ形状スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])9000
材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
モーターブラシレスモーター
胴径(Φmm)56
関連資料(1.73MB)
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライドスイッチ式
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)
質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池マルチボルト蓄電池
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)36
関連資料(1.85MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)
質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池マルチボルト蓄電池(別売)
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)36
関連資料(1.85MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
商品タイプ本体のみ
スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライドスイッチ式
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー
質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池マルチボルト蓄電池
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
関連資料(1.85MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー
質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池マルチボルト蓄電池
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)
関連資料(1.85MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
商品タイプ本体+バッテリーセット
スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
スーパーワッシャ採用
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ、サイドハンドル
電圧(V)単相100
消費電力(W)860
最大出力(W)1280
グリップ部(mm)35×39
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
アズワン品番64-7055-90
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(mm)厚さ最大6
使用電池マルチボルト蓄電池
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)
関連資料(0.53MB)
商品タイプ本体+バッテリーセット
スイッチ種類パドルスイッチ式
スーパーワッシャ採用。
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル
タイプサイドハンドル付
電圧(V)単相200
消費電力(W)860
最大出力(W)1280
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ブレーキ機能付き
過負荷耐力が約12%アップ!
最大出力1,000Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)280
質量(kg)1.6
電源(V)単相100
最大出力(W)1000
コード長さ(m)2心・2.5
砥石径(Φmm)125
スイッチ形状スライドスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])9000
材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8
1台
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
関連キーワード