日立工機 ベルトサンダ SB11用
粒度目安
荒仕上 30~40
中間仕上げ 40~100
仕上げ 80~240
上仕上げ 180~400
用途木材・竹材用
幅(mm)100
粒度80
品番0030-7667
砥粒WA
周長(mm)620
適合材木材・竹材
1箱(5枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
粒度の目安
荒仕上…30~40
中間仕上げ…40~100
仕上げ…80~240
上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用
適合SB10V2用
幅(mm)100
周長(mm)610
ヤニがつきにくい軽量/三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り
最大切断径(Φmm)(枝径)約15
適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
同長三面研磨刃
きれいな切口/三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り
最大切断径(Φmm)(枝径)約15
適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
「手軽に素早く、パワフル研磨」
業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて)
AC品並みの研削性能!
AC品並みの集じん性能!
待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い
コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上!
5段変速+オートモード搭載
(オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削
質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
ベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)325×199×150(BSL36A18X装着時)
使用電池マルチボルト蓄電池
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
充電時間(分)約25
研磨ベルト寸法(mm)76×533
関連資料(1.32MB)
振動3軸合成値(m/s2)3
刃物が鋸目で笹、竹、篠に強い三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り
刈込み幅(mm)350
最大切断径(Φmm)(枝径)約15
適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
1個
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
関連キーワード