「簡易集塵機」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」
クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP)
3モード吸込力切替
ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
Bluetooth®による無線連動にも対応
吸込口にキャップを装備
運搬時→粉じん漏れ防止
使用時→ホースの静電気を逃すアース
集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止
用途電動工具に接続しての集じん作業
質量(kg)2.4(コード、付属品除く)
電源(V)単相交流100
消費電力(W)560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×184×217
吸込仕事率(W)ターボ:85/標準:46/eco:16
騒音値(dB)ターボ:81/標準:78/eco:72
機能無線連動機能あり
最大消費電力(W)ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具)
最大風量(m3/min)ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1
真空度(kPa)ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2
関連資料(0.69MB)
関連キーワード