1パック(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
ペーパー径(Φmm)125
パッド径(Φmm)Φ125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000
電源(V)単相100
全負荷電流(A)2.4
消費電力(W)230
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)1.4(コードを除く)
付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚)
高さ(mm)約160
アズワン品番65-0294-49
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)
モーター直流ブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8
適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可
振動角度(°)4.0(両側合計)
「抜群の使い心地、低振動で高速切断!」
3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!
防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)
小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル
ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単
レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク
振動数調整ダイヤル搭載
LEDライト搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時)
質量(kg)1.9(蓄電池装着時)
電圧(V)18
振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6)
適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(3.06MB)
振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5
適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS
振動角度(°)3.6
セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!。防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)。小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル。ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単。レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※
寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時)
質量(kg)1.9(蓄電池装着時)
電圧(V)18
振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6)
適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー
振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5
適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS
振動角度(°)3.6
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ。ツールレスで楽々ブレード交換。機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。
用途各種材料の切断、ポケット切断。コーキング・タイル等の剥離。木材等の研磨
質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
周長(mm)133
振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)
振動(m/s2)無負荷振動値:2.5
振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7
振動角度(°)3.6(両側合計)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ ※メーカー従来製品 CV18DAとの比較。ブレードの振り角を3.6°に拡大。高速切断を実現しました。ツールレスで簡単にブレード交換が可能。レバー操作はメーカー従来製品 CV18DBLと比較し約70%軽減。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかいゴムで絶縁することで、振動を低減。無負荷振動値 約77%低減。 ※メーカー従来製品 CV12DAとの比較。質量1.5kg (蓄電池を含む)と18Vモデルより400g軽減。周長 133mmで持ちやすい。振動数調整ダイヤル(6,000~20,000min-1)で作業に合わせて調整可能。LEDライト付き。ブラシレスモーターを採用。
用途木材の切断や研削、石こうボードの穴あけ、金属管や釘の切断、シーリング剤の除去、木材の荒削りなど
付属品リチウムイオン電池×2個、急速充電器、ブレード:MSD 32PBC、サンドペーパー取付用バッド:MSU93D、サンドペーパー6枚(#60 #120 #240 各2枚)、アクセサリーケース、電池カバー
質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)
電圧(V)10.8
モーター直流ブラシレスモーター
周長(mm)133
振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)
振動(m/s2)無負荷振動値:2.5
振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7
振動角度(°)3.6(両側合計)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
付属品パッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケース・ケース
質量(kg)1.5
電流(A)4.1
電源(V)単相交流100
消費電力(W)350
コード長さ(m)2心・2.5
振動数(min-1)6000~20000(通常モード・ダイヤル1~5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA)
長さL×高さH×幅W(mm)280×100×64
関連資料(3.06MB)
振動角度(°)3.2
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
関連キーワード