握りやすい細径ボディ
最大出力960Wのフルパワーモーター搭載
一台で、金属の研削、塗装はがし、金属パイプ切断、コンクリートの筋付けと多用途で使えます
サイドハンドルが標準付属になりました
付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ(#36)・スパナ・サイドハンドル
電圧(V)単相100
消費電力(W)720
最大出力(W)960
コード2心・2.5m
砥石寸法(mm)厚さ3.5
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)56
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード