5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ! モーターを後方に配置したことでバランスが向上。 軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。 メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。 回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。 最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが 速くなり、作業効率も向上。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900 仕様携帯方式:肩掛式 刃数34 穴径(mm)25.4 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ230
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




分割式刈払機CG36DC(DLN)用刈払い機アタッチメント
付属品チップソー(外径255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm) 刃数40 寸法(mm)全長849×全幅295×全高149(刈刃を除く) 質量(kg)1.0(刈刃・飛散防護カバーを除く) 外径×内径(Φmm)刈刃:255×25.4 回転方向刈刃:上から見て反時計回り
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷