2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ 仕様スイング225mm、ベース作業面160×170 適合ドリル保持部径(mm):43(スペーサー不要)、42(スペーサー要) 寸法(mm)ドリルチャック端面よりベース面までの最大距離:200 質量(kg)3.7 錐の最大送り(mm)60 コラム(高さ×径)(mm)450×25
1台
17,980 税込19,778
欠品中